絞り込み
テープ幅(mm)
- 18(1)
- 30(2)
- 40(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(2)
用途
結束用(1)
テープ長さ(m)
- 50(1)
- 100(4)
基材
- OPP
- その他(9)
- アクリル系(1)
- グラスファイバー(4)
- ゴム系(53)
- セラミック繊維(2)
- プラスチック(2)
- ポリイミド(3)
- ポリエステル(10)
- ポリエチレン(10)
- 塩ビ(135)
- 布系(25)
- 紙系(1)
- 鉛箔(1)
- 銅箔(1)
色
ホワイト(5)
ホワイト
ブランド
- 仁礼工業(5)
仁礼工業
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻
仁礼工業¥5,198税込¥5,7181個欠品中テープ同士のみが接着する結束テープになります。トラスコ品番815-7679材質OPP質量(g)440主な用途結束
ふしぎテープ白スペアー30MMX100M
仁礼工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7651材質OPP質量(g)131.5
ふしぎテープ白スペアー40MMX100M
仁礼工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。 数回程度の再使用が可能です。 テープの表面に筆記することが出来ます。 使用温度範囲が広い。 水に大変強い。用途雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。 名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。 液晶パネル、電子部品用トレーの結束 光ファイバーの結束などトラスコ品番815-7653材質OPP(ポリプロピレン)質量(g)175巻芯径(Φmm)75
ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M
仁礼工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7652材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)213.5
ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M
仁礼工業¥2,898税込¥3,1881個12日以内出荷テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7654材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)265.5厚さ(μm)30