絞り込み
テープ幅(mm)
- 150
- 10(9)
- 12(6)
- 13(3)
- 15(6)
- 18(6)
- 19(111)
- 20(19)
- 25(57)
- 25.4(11)
- 30(4)
- 38(18)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(53)
- 50.8(4)
- 75(7)
- 100(10)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 1.1(5)
テープ長さ(m)
- 10(5)
基材
- ポリエステル(1)
- 布系(4)
色
グレー(1)
ブラウン(4)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

屋外防食テープニトハルマックXG
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から15日以内出荷耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。用途屋外鋼構造物の防食用
ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(12巻)24日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(12巻)30日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番438-1278材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)150厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
ペトロラタム系防食テープ(1種)
日東電工(旧:Permacel)¥85,980税込¥94,5781箱(12巻)24日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度55℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(12巻)24日以内出荷から30日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応