絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 10(9)
- 12(6)
- 13(3)
- 15(6)
- 18(6)
- 19(112)
- 20(19)
- 25.4(11)
- 30(4)
- 38(18)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(53)
- 50.8(4)
- 75(7)
- 100(10)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.13(2)
- 0.18(4)
- 0.2(12)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(14)
- 0.51(4)
- 0.75(2)
- 1(6)
- 1.65(1)
用途
保護用(2)
滑り止め用(1)
結束用(4)
補修用(3)
電気・電子用(15)
特長
- 強力(10)
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 絶縁(19)
- 耐久(2)
- 耐候(3)
- 耐寒(1)
- 耐水(3)
- 耐油(4)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(3)
- 耐食(1)
- 防水(3)
テープ長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 1(4)
- 2(1)
- 3(11)
- 3.65(4)
- 5(3)
- 10(6)
- 10.9(1)
- 10.91(1)
- 11(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(13)
- 25(2)
- 30(2)
- 33(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 66(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- その他(4)
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(24)
- ポリエステル(2)
- 塩ビ(18)
- 布系(4)
その他・グラスファイバー・ゴム系・ポリエステル・塩ビ・布系
粘着剤
- ゴム系(18)
ゴム系
色
イエロー(9)
クリア(5)
グリーン(2)
グレー(11)
シルバー(1)
ブラック(27)
ブルー(3)
ベージュ(3)
ホワイト(9)
レッド(12)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(19)
- 3M(スリーエム)(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- Denka(デンカ)(4)
- セルパック(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 中川ケミカル(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- アズワン(1)
- エーモン(1)
- セキスイ(1)
- Rectorseal(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- 信越ポリマー(1)
- KVK(1)
- ヘルメチック(1)
- オー・エル・アイ(1)
- GTG ENGINEERING(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・Denka(デンカ)・セルパック・日東電工(旧:Permacel)・tesa(テサ/テサテープ)・中川ケミカル・Devcon(デブコン)・アズワン・エーモン・セキスイ・Rectorseal・日東エルマテリアル・信越ポリマー・KVK・ヘルメチック・オー・エル・アイ・GTG ENGINEERING・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

自己融着テープ
(18件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
結束テープ 幅広タイプ
エーモン(29件のレビュー)¥479税込¥5271巻当日出荷手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ
中川ケミカル(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
エスロンテープ No.340
セキスイ(7件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
忍者テープ
Devcon(デブコン)(20件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥3,398税込¥3,7381パック(10巻)当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
LLFAテープ シリコーン自己融着テープ
KVK(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
シリコンゴムテープ
オー・エル・アイ(19件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥5,390税込¥5,9291巻当日出荷電力ケーブル接続部絶縁保護用です。用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
シリコントミーテープ(自己融着タイプ)
アズワン(5件のレビュー)¥2,120税込¥2,3321巻当日出荷耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
脱鉛タイプビニールテープNo.21S
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(8巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
エクストリーム4600
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から5日以内出荷<特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22色ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
LLFAテープ
GTG ENGINEERING(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)
エスコ(1件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力![漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34933552-220222-02.jpg)
漏れ止めテープ シーリングラップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
シリコン・ゴムテープ 超ぴた
W.A.S(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274595-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥5,390税込¥5,9291巻翌日出荷粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18色黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274638-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥4,130税込¥4,5431巻翌日出荷粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18色黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード
ストロングホールド¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ラバーマスチックテープ 2228
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274620-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥3,790税込¥4,1691巻翌日出荷粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.10色黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁![シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855581-130213-02.jpg)
シーリングラップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥879税込¥9671個当日出荷自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。質量(g)24絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
バンガード ビージーバンデージ
中川ケミカル(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38![絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496195-150223-02.jpg)
絶縁&シーリングラップ (3m)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
薄肉ハーネステープ
Denka(デンカ)¥71,980税込¥79,1781ケース(160巻)当日出荷から20日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性

























![漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34933552-220222-02.jpg)







![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274595-260526-02.jpg)
![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274638-260526-02.jpg)


![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274620-260526-02.jpg)

![シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855581-130213-02.jpg)


![絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496195-150223-02.jpg)