絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7(1)
- 13(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.177
- 0.03(2)
- 0.06(3)
- 0.07(2)
- 0.09(2)
- 0.1(6)
- 0.13(8)
- 0.18(16)
- 0.2(89)
- 0.22(3)
- 0.23(6)
- 0.25(4)
- 0.26(3)
- 0.3(4)
- 0.4(8)
- 0.5(37)
- 0.51(5)
- 0.76(11)
- 1(13)
- 1.1(12)
- 2(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 6.09(1)
基材
- 塩ビ(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5巻)当日出荷家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30