絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.178
- 0.03(2)
- 0.06(3)
- 0.07(2)
- 0.09(2)
- 0.1(6)
- 0.13(8)
- 0.18(16)
- 0.2(89)
- 0.22(3)
- 0.23(6)
- 0.25(4)
- 0.26(3)
- 0.3(4)
- 0.4(8)
- 0.5(36)
- 0.51(5)
- 0.76(11)
- 1(13)
- 1.1(12)
- 2(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 20(1)
基材
- 塩ビ(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- エスコ(1)
エスコ
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

電気絶縁テープ
エスコ¥1,950税込¥2,1451巻翌日出荷基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26