絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 19(8)
  • 25(3)
  • 38(2)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.09(2)
  • 0.1(6)
  • 0.13(7)
  • 0.15(5)
  • 0.17(3)
  • 0.2(83)
  • 0.22(3)
  • 0.23(4)
  • 0.25(5)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(34)
  • 0.51(4)
  • 0.76(9)
  • 1(12)
  • 1.1(7)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(6)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 5.08(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 50(1)
基材
  • グラスファイバー(3)
  • 塩ビ(10)
  • 布系(1)
グラスファイバー・塩ビ・布系
粘着剤
  • ゴム系(7)
ゴム系
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(6)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(6)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
  • エスコ(3)
  • ストロングホールド(2)
  • セルパック(2)
  • サンフレイムジャパン(1)
3M(スリーエム)・エスコ・ストロングホールド・セルパック・サンフレイムジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ No.353M(スリーエム)(8件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
絶縁用ビニールテープ サンフレイムジャパン絶縁用ビニールテープサンフレイムジャパン
109税込120
1個(19mm×10m)
当日出荷から5日以内出荷
特性絶縁
スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー33+3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から66日以内出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレードストロングホールド
949税込1,044
1巻
当日出荷
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 電気絶縁テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
ビニールテープ 35 3M(スリーエム)ビニールテープ 353M(スリーエム)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>3M(スリーエム)
689税込758
1巻
5日以内出荷
<特徴>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
5,390税込5,929
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,140税込3,454
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
4,130税込4,543
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ セルパックNo.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープセルパック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
高機能PVC電気絶縁テープ全天候型対候性耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています紫外線耐性がありますマイナス環境でも高い柔軟性を有します低温環境でも作業性良好です良好な接着性自己消化性豊富なカラーバリエーションRoHS対応、ハロゲンフリー
その他【可燃性】自己消化性幅(mm)19厚さ(mm)0.18長さ(m)20使用温度(℃)18~105粘着力(N/cm)2.4伸び(%)3引張強度(N/cm)35絶縁耐力45 kV/mm接着強度(N/cm2)【鉄】2.0
ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールドビニールテープ 一般用途用ストロングホールド
2,390税込2,629
1袋(10巻)
当日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用UL適合品(600V、80℃以下)UL510適合品2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
その他電設用テープ セルパックその他電設用テープセルパック
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ連続使用180℃の耐熱テープ印字可能引裂き強度に優れます温度特性に優れます
材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(10巻)
5日以内出荷
<特長>基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材PVC内容10巻粘着剤ゴム系
ビニールテープ