絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 18(1)
- 19(4)
- 20(2)
- 40(1)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.19(1)
- 0.2(4)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
用途
保護用(1)
結束用(2)
電気・電子用(2)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 絶縁(2)
テープ長さ(m)
- 10(4)
- 20(3)
- 30(3)
基材
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(6)
- 布系(2)
ポリエチレン・塩ビ・布系
粘着剤
- ゴム系(6)
ゴム系
色
イエロー(1)
クリア(3)
グリーン(2)
グレー(3)
ピンク(1)
ブラック(4)
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 寺岡製作所
- モノタロウ(7)
- エスコ(89)
- 日東電工(旧:Permacel)(28)
- 3M(スリーエム)(25)
- RS PRO(22)
- セルパック(10)
- Denka(デンカ)(8)
- tesa(テサ/テサテープ)(8)
- GB[制御機器](8)
- ニトムズ(7)
- 共和(7)
- 東京富士商会(7)
- イシグロ(6)
- TRUSCO(5)
- 仁礼工業(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- キラックス(5)
- ストロングホールド(5)
- ヤマト(事務用品)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

アセテートクロス粘着テープ NO.570F
寺岡製作所(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G
寺岡製作所¥1,098~税込¥1,208~1パック(10巻)ほか当日出荷から22日以内出荷柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
防鼠ビニールテープ NO.347G
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか翌日出荷から22日以内出荷トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19色グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12色透明艶消し長さ(m)30
舞台用ビニルテープ NO.312G
寺岡製作所¥46,980~税込¥51,678~1箱(45巻)ほか当日出荷から21日以内出荷軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
自己融着性絶縁テープ
寺岡製作所¥419税込¥4611巻3日以内出荷巻き締めることにより高度の密着性を発揮します。低温下でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。高い絶縁特性があります。耐候性・耐水性・耐オゾン亀裂・耐老化性に優れています。用途電気絶縁用、防食、パイプの水漏れやホースの穴あき補修に最適です。材質支持体/ポリエチレンフィルム、粘着剤/ゴム系幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)450粘着力(N/25mm)29.42
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G
寺岡製作所¥3,198~税込¥3,518~1パック(4パック)ほか翌日出荷から22日以内出荷柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁
電気絶縁用ビニルテープ NO.302
寺岡製作所(5件のレビュー)¥759税込¥8351パック(10巻)当日出荷柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。伸度(%)180JIS規格C 2336粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]粘着力(N/25mm)3.92剥離紙無し
アセートクロス粘着テープ
寺岡製作所¥799税込¥8791巻3日以内出荷絶縁性があり、柔軟で、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適なテープです。用途ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁、固定材質アセテートクロス幅(mm)19色黒長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23伸び(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7引張強度(N/25mm)156.9粘着力(N/25mm)8.58