絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 50(3)
用途
  • 用途結束用(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.26(1)
基材
  • オレフィン系(2)
  • ポリエチレン(2)
特長
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
耐候・耐熱
粘着剤
  • その他(1)
その他
テープ長さ(m)
  • 25
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 45(1)
  • 50(31)
  • 55(8)
  • 66(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • つくし工房(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
エスコ・tesa(テサ/テサテープ)・つくし工房・日東電工ベースマテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(2)
25(1)
50(3)
結束テープ tesa(テサ/テサテープ)結束テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M日東電工ベースマテリアル
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
低ハロゲン粘着テープ エスコ低ハロゲン粘着テープエスコ
1,090税込1,199
1巻
翌日出荷
養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35
養生テープ つくし工房養生テープつくし工房
419税込461
1巻
6日以内出荷
特殊粘着剤を使用しており、のり残りしにくい設計です。
用途養生シートなどの仮止め用に。材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ