絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 18(8)
  • 24(5)
  • 25(14)
  • 30(1)
  • 36(3)
  • 38(11)
  • 45(1)
  • 48(4)
  • 50(18)
  • 72(2)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • 768(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
基材
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 0.115(1)
  • 0.12(1)
  • 0.14(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.26(1)
粘着剤
  • ゴム系(3)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 25(1)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 66(2)
25・50・55・66
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2)
  • マクセル(1)
  • まつうら工業(1)
モノタロウ・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・マクセル・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
18(8)
19
24(5)
25(14)
36(3)
38(11)
48(4)
50(18)
75(5)
100(4)
  • フィラメントテープ モノタロウ

    フィラメントテープ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
    用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
  • 結束テープ tesa(テサ/テサテープ)

    結束テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
    用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    699税込769
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    フィラメントテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    強度に優れる 結束に最適な粘着力
    用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
  • フィラメンテープ No.9110 マクセル

    フィラメンテープ No.9110

    マクセル
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
  • フィラメントテープN(結束、固定用) まつうら工業

    フィラメントテープN(結束、固定用)

    まつうら工業
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。
    用途各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.14長さ(m)50主な用途固定用引張強度(N/10mm)380
  • 仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12

    tesa(テサ/テサテープ)
    74,980税込82,478
    1箱(96巻)
    10日以内出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.115水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300
  • スーパーストロングテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    スーパーストロングテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    109,800税込120,780
    1箱(78巻)
    24日以内出荷
    粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。
    用途比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。材質基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系オレンジ長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.44引張強度(N/10mm)220
  • ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ストラッピングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    99,980税込109,978
    1箱(96巻)
    8日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
    用途製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。重量物カートンの補強に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.12クリーム長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ