絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13
  • 5(8)
  • 6(5)
  • 9(5)
  • 10(18)
  • 11(2)
  • 12(11)
  • 12.7(4)
  • 14(2)
  • 15(19)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(20)
  • 20(19)
  • 25(23)
  • 30(8)
  • 40(4)
  • 50(17)
  • 100(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.064(1)
  • 0.065(1)
  • 0.066(1)
  • 0.069(1)
  • 0.074(1)
  • 0.08(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(1)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • シリコーン系(6)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐久(4)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(2)
基材
  • その他(4)
  • ポリイミド(4)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 33(6)
10・20・33
用途
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(7)
結束用・電気・電子用
  • 色オレンジ(4)
  • 色ブラウン(1)
オレンジ・ブラウン
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 中興化成工業(2)
  • 日東電工アメリカ(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・中興化成工業・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(8)
10(18)
12(11)
13
15(19)
19(20)
20(19)
25(23)
30(8)
50(17)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

    日東電工(旧:Permacel)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
    用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
  • ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業

    ポリイミド粘着テープ API-114A FR

    中興化成工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
    用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)

    日東電工(旧:Permacel)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
    用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
    用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
  • カプトン(R)テープ 日東電工アメリカ

    カプトン(R)テープ

    日東電工アメリカ
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
    用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M

    中興化成工業
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミド粘着テープ