絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 5(8)
- 6(5)
- 9(5)
- 10(18)
- 11(2)
- 12(12)
- 12.7(4)
- 13(8)
- 14(2)
- 15(18)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(20)
- 20(19)
- 25(22)
- 30(8)
- 40(3)
- 50(16)
- 100(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
特長
- 柔軟(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- ゴム系(1)
テープ長さ(m)
- 30(1)
30
用途
固定・仮止め用(1)
固定・仮止め用
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(8)
10(18)
12(12)
13(8)
15(18)
19(20)
20(19)
25(22)
30(8)
50(16)
テープ幅(mm)をもっと見る

ボンディングテープ 584
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801箱(12巻)8日以内出荷熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。用途ホットスタンプ時の版固定厚さ(mm)0.05色ブラウンテープ幅(mm)75基材ABSテープ長さ(m)30粘着剤合成ゴム系主な用途固定・仮止め用特性柔軟、耐熱、耐溶剤