絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 19(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.069
- 0.012(1)
- 0.025(8)
- 0.03(1)
- 0.035(2)
- 0.04(1)
- 0.042(1)
- 0.047(1)
- 0.05(9)
- 0.053(1)
- 0.055(3)
- 0.06(3)
- 0.062(1)
- 0.063(1)
- 0.064(1)
- 0.065(6)
- 0.066(2)
- 0.07(3)
- 0.08(8)
- 0.125(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
粘着剤
- シリコーン系(1)
特長
- 耐熱(1)
基材
- その他(1)
テープ長さ(m)
- 33(1)
33
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
色
オレンジ(1)
オレンジ
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12.7(1)
13(1)
19(1)

電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112