絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(3)
- 6(1)
- 10(9)
- 12(2)
- 15(10)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(9)
- 25(7)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(6)
- 60(1)
- 90(1)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.012(1)
- 0.025(4)
- 0.035(2)
- 0.04(1)
- 0.05(6)
- 0.055(1)
- 0.07(1)
- 0.08(3)
- 0.125(1)
- 0.145(1)
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(2)
- シリコーン系(7)
特長
- はがせる(3)
- 絶縁(6)
- 耐寒(1)
- 耐熱(11)
- 耐薬品(3)
基材
- その他(9)
- ポリイミド(2)
テープ長さ(m)
- 20(10)
- 30(1)
- 50(1)
20・30・50
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(5)
塗装・養生用(4)
電気・電子用(5)
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・電気・電子用
色
クリア(1)
ブラウン(3)
クリア・ブラウン
ブランド
- 寺岡製作所
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(15)
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- 中興化成工業(5)
- アズワン(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
- 寺田(2)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- マクセル(1)
- 日東電工アメリカ(1)
- Union tape(1)
- 住友(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- ホワイトバリーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(3)
10(9)
15(10)
18(2)
19(3)
20(9)
25(7)
30(5)
40(2)
50(6)

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン両面テープ NO.760H #25
寺岡製作所(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
カプトン粘着テープ NO.652S #25
寺岡製作所(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から11日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン粘着テープ NO.653F #25
寺岡製作所¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
カプトン粘着テープNo.650S
寺岡製作所¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷耐熱性、耐ハンダ性に優れています。用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。厚さ(mm)0.05色茶褐色長さ(m)20基材カプトン(R)フィルム粘着剤シリコーン系主な用途絶縁、固定、マスキング、スプライシング粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離○
カプトン粘着テープ NO.6564 #25
寺岡製作所¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷耐熱性や加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ付きです。 電解めっき液が浸み込みづらく工程中に剥れづらいので、めっき工程でのマスキングに適しています。用途電子部品製造工程などの加熱工程時の固定や搬送。 リフローはんだ等の高温加熱工程後に剥離する用途。 熱のかかる箇所の絶縁や固定。伸び(%)50引張強度(N/25mm)122.6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090
寺岡製作所¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から22日以内出荷熱伝導性、絶縁性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 高い絶縁性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
カプトン(R)テープ
寺岡製作所¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から46日以内出荷絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
カプトン粘着テープ NO.650R
寺岡製作所¥31,980~税込¥35,178~1巻15日以内出荷セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
カプトン粘着テープ
寺岡製作所¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離可
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ
寺岡製作所¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から翌々日出荷基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×10×20
寺岡製作所¥3,198税込¥3,5181巻23日以内出荷耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)10×20×0.025
カプトン粘着テープ
寺岡製作所¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から15日以内出荷セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離可
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×12×20
寺岡製作所¥3,898税込¥4,2881巻4日以内出荷耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)12×20×0.025
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×20×20
寺岡製作所¥6,498税込¥7,1481巻4日以内出荷耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)20×20×0.025
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×15×20
寺岡製作所¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)15×20×0.025