絞り込み
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(2)
  • 樹脂(5)
全長(mm)
  • 1.4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.1(1)
  • 13.7(1)
  • 14(1)
  • 15.3(1)
  • 16(1)
  • 16.1(1)
  • 16.9(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
太さ(mm)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
頭部径(Φmm)
  • 12
  • 4.7(3)
  • 4.8(3)
  • 6(7)
  • 6.4(12)
  • 8(12)
  • 9(8)
  • 9.5(6)
  • 9.6(6)
  • 10(4)
  • 11(6)
  • 12.6(2)
  • 12.8(2)
  • 13(7)
  • 13.3(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 15.5(3)
  • 16(4)
  • 24(3)
頭部
頭部
大平頭(2)
頭部
平頭(2)
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
胴部
  • 胴部ストレート(4)
ストレート
ブランド
  • メイワパーツ(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • 大阪魂(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
メイワパーツ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
スチール(2)
樹脂(5)
  • ユニクロウスヒラリベット 大阪魂

    ユニクロウスヒラリベット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(22個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理ユニクロメート頭部平頭胴部ストレート
  • ミニホック鋲 50個パック メイワパーツ

    ミニホック鋲 50個パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(50個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
    材質PP色ナチュラル頭径(Φmm)12首下長(mm)1.5/2.5適合穴径(Φmm)5
  • ホック鋲(小) 50個パック メイワパーツ

    ホック鋲(小) 50個パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1パック(50個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
    材質PE色ナチュラル頭径(Φmm)12首下長(mm)1.4適合穴径(Φmm)4.5
  • HP 菊鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 菊鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1パック(10本)
    当日出荷
    釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(真鍮メッキ・墨入れ)全長(mm)16.1頭部径(Φmm)12首下長(mm)14.5
  • クロナイロンプッシュリベット 大阪魂

    クロナイロンプッシュリベット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    材質/ナイロン66 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)
    材質ナイロン66表面処理生地頭部平頭胴部ストレート
  • ホック鋲(小) メイワパーツ

    ホック鋲(小)

    メイワパーツ
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(2000個)
    5日以内出荷
    工具不要の便利なプラスチック鋲です。ファイルやボックス、穴の補強など多目的に使えます。
    材質PE長さ(mm)1.4色ナチュラル径(Φmm)(適合穴)4.5頭径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニホック鋲 メイワパーツ

    ミニホック鋲

    メイワパーツ
    ¥7,298税込¥8,028
    1パック(1000個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
    材質PP色ナチュラル頭径(Φmm)12首下長(mm)1.5/2.5適合穴径(Φmm)5
  • ブラインドリベット・LF(500本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・LF(500本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱
    3日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部ラージフランジ胴部ストレート
  • ブラインドリベット・LF(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・LF(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱
    3日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2寸法F(mm)45適合サイズ(mm)【ノーズピース】4寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.23頭部径(Φmm)12太さ(Φmm)4引張強度(kN)2.06せん断強度(KN)1.37頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)12

『釘』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲