絞り込み
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(4)
  • 樹脂(1)
全長(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 11.2(1)
  • 11.4(1)
  • 12(1)
  • 12.1(1)
  • 13(2)
  • 13.7(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 18.4(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 22.3(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
太さ(mm)
  • 2.3(3)
  • 2.4(2)
  • 2.7(1)
  • 4(2)
頭部径(Φmm)
  • 8
  • 4(2)
  • 4.8(3)
  • 6(6)
  • 6.4(9)
  • 9(8)
  • 9.5(4)
  • 9.6(5)
  • 9.8(2)
  • 10(4)
  • 11(6)
  • 12(7)
  • 12.6(2)
  • 13(7)
  • 13.3(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 15.9(2)
  • 16(4)
  • 20(2)
頭部
頭部
丸頭(6)
頭部
平頭(1)
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ユニクロ
胴部
  • 胴部ストレート(8)
ストレート
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ニックス(1)
大阪魂・SK(新潟精機)・ニックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(3)
スチール(4)
樹脂(1)
  • ユニクロウスヒラリベット 大阪魂

    ユニクロウスヒラリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(80個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロメート頭部平頭胴部ストレート
  • POPリベット AD-AHR 大阪魂

    POPリベット AD-AHR

    大阪魂
    667税込734
    1セット(20個)ほか
    翌々日出荷
    頭部丸頭胴部ストレート
  • POPリベットピールTAPD 大阪魂

    POPリベットピールTAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(22個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
    材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
  • ナイロンリベット ニックス

    ナイロンリベット

    ニックス
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    ハンドワーク仕様。抜群な作業性。最大に発揮されたプラスチックの弾性機能。緩み脱落防止。錆や薬品による腐食なし
    材質6ナイロン
  • ブラインドリベット シールドタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット シールドタイプ

    SK(新潟精機)
    419税込461
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷
    密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
    用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法A(mm)4頭径(Φmm)8胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20
  • ドウメッキ CDスタッド リベット(FRC 大阪魂

    ドウメッキ CDスタッド リベット(FRC

    大阪魂
    667税込734
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    材質軟鋼、銅メッキ、FRC
  • ホワイトPT48 POPリベット AD 大阪魂

    ホワイトPT48 POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(36個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)11.4リベットNO52頭径(Φmm)8表面処理3価ホワイト寸法L2(mm)7寸法P(mm)丸頭:1.2、皿頭:1.4引張強度(N)1560頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.4加工物穴径(mm)4.1推奨締結板厚(mm)丸頭:1.2-3.2、皿頭:1.6-3.2剪断強度(N)1030
  • ブラック P409 POPリベット AD 大阪魂

    ブラック P409 POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(14個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22.3リベットNO54頭径(Φmm)8表面処理3価ブラック寸法L2(mm)18.2寸法P(mm)1.2引張強度(N)1000頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3加工物穴径(mm)4.3推奨締結板厚(mm)0.5-6.4剪断強度(N)800
  • ブラック P409 POPリベット SD 大阪魂

    ブラック P409 POPリベット SD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(27個)
    翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
    材質スチール(JIS SWCH)表面処理3価ブラック頭部丸頭胴部ストレート
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲