絞り込み
材質
- スチール(4)
- 銅(1)
- 黄銅(2)
全長(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(5)
- 16(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 60(1)
太さ(mm)
- 1.25(1)
- 1.47(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 4.5(1)
頭部径(Φmm)
- 9
- 4.8(3)
- 6(6)
- 6.4(11)
- 8(12)
- 9.5(6)
- 9.6(6)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(9)
- 12.6(2)
- 12.8(2)
- 13(7)
- 13.3(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 15.5(3)
- 15.9(2)
- 16(4)
- 24(3)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
頭部

丸頭(2)

大平頭(1)

平頭(1)
表面処理
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ニッケル・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
ストレート(2)
ストレート
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 大阪魂(2)
- OHSATO(大里)(1)
- メイワパーツ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・OHSATO(大里)・メイワパーツ
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「材質」から絞り込む
スチール(4)
銅(1)
黄銅(2)

フォトスタンドネジ 大頭(オス)
メイワパーツ¥3,598税込¥3,9581パック(100個)当日出荷から4日以内出荷フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。用途大頭は主にフォトスタンド裏面のネジとして使用します。材質鉄 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9対応ねじM3.5
ニッケル 組ネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1箱(2本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。用途ショルダー部分の留め具や書類のとじ込みなど多用途材質スチール呼び径(mm)3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル頭径(mm)9
つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭