絞り込み
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
全長(mm)
- 17.1(1)
頭部径(Φmm)
- 9.8
- 4(2)
- 4.8(3)
- 6(6)
- 6.4(9)
- 8(10)
- 9(8)
- 9.5(4)
- 9.6(5)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(7)
- 12.6(2)
- 13(7)
- 13.3(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 15.9(2)
- 16(4)
- 20(2)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
頭部

丸頭(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
胴部
リング(2)
リング
ブランド
- 大阪魂(2)
大阪魂
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(1)

3カ-W ハックマグナロック(テツ
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷材質スチール長さ(mm)17.1サイズ6No.グリップNo.4寸法A(mm)4.8寸法D(mm)10.5頭径(Φmm)9.8表面処理3価ホワイト寸法C(mm)2.2引張強度(kN)5.33頭部丸頭胴部リング加工物穴径(mm)4.86-5.10推奨締結板厚(mm)1.6-6.9保持力(kN)0.66剪断強度(kN)5.78