絞り込み
材質
- アルミ(3)
- スチール(2)
全長(mm)
- 5.7(1)
- 8.9(1)
- 11.4(1)
- 13(1)
太さ(mm)
- 2.4
- 1.25(1)
- 1.47(1)
- 1.5(2)
- 1.6(3)
- 1.8(5)
- 1.83(1)
- 1.9(6)
- 2.3(6)
- 2.7(3)
- 2.9(4)
- 3(2)
- 3.2(3)
- 3.4(3)
- 4(7)
- 4.5(2)
- 4.8(5)
- 5(2)
- 6.4(2)
- 10(1)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部径(Φmm)
- 4.0(1)
- 4.7(2)
- 8(2)
頭部

丸頭(3)

平頭(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
3価ブラック・3価ホワイト
胴部
ストレート(5)
ストレート
ブランド
- 大阪魂(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
大阪魂・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(3)
スチール(2)

3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798税込¥4,1781箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
ホワイトPT48 POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(36個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)11.4リベットNO52頭径(Φmm)8表面処理3価ホワイト寸法L2(mm)7寸法P(mm)丸頭:1.2、皿頭:1.4引張強度(N)1560頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.4加工物穴径(mm)4.1推奨締結板厚(mm)丸頭:1.2-3.2、皿頭:1.6-3.2剪断強度(N)1030
ブラック P409 POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール(JIS SWCH)表面処理3価ブラック頭部丸頭胴部ストレート
ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500税込¥3,8501箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)4.7リベット径(Φmm)2.4適正かしめ板厚MAX(mm)1.1~3.2下穴径(Φmm)2.5~2.6リベット長さ(mm)5.7全長L(mm)5.7寸法F(mm)35適合サイズ(mm)【ノーズピース】2.4寸法T(mm)0.9寸法W(mm)1.48頭部径(Φmm)4.7太さ(Φmm)2.4引張強度(kN)0.69せん断強度(KN)0.43頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)4.7