絞り込み
材質
- アルミ(5)
全長(mm)
- 8.1(2)
- 9.7(2)
- 10.2(1)
- 11.3(2)
- 12.9(2)
- 14.5(2)
- 16.1(2)
- 17.7(2)
- 21.2(2)
- 24.4(1)
- 27.6(1)
- 30.8(1)
太さ(mm)
- 4.8
- 1.25(1)
- 1.47(1)
- 1.5(2)
- 1.6(3)
- 1.8(5)
- 1.83(1)
- 1.9(6)
- 2.3(6)
- 2.4(5)
- 2.7(3)
- 2.9(4)
- 3(2)
- 3.2(3)
- 3.4(3)
- 4(7)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 6.4(2)
- 10(1)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部径(Φmm)
- 9.5(2)
- 9.6(1)
- 15.5(2)
頭部

丸頭(1)

大平頭(2)

平頭(2)
胴部
ストレート(5)
ストレート
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(5)

ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
ブラインドリベット・皿頭(500本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798~税込¥4,178~1箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)1.6寸法W(mm)2.63頭部径(Φmm)9.5太さ(Φmm)4.8引張強度(kN)3.25せん断強度(KN)2.01頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)9.5
ブラインドリベット・LF(500本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,598~税込¥7,258~1箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部ラージフランジ胴部ストレート
ブラインドリベット・LF(250本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998~税込¥4,398~1箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)15.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)2寸法W(mm)2.63頭部径(Φmm)15.5太さ(Φmm)4.8引張強度(kN)2.86せん断強度(KN)2.03頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)15.5
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981パック10日以内出荷トラスコ品番176-6081材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール全長L(mm)10.2頭部径(Φmm)9.6太さ(Φmm)4.8頭部丸頭胴部ストレート