絞り込み
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 富士インパルス(1,917)
- 中央化学(90)
- SURE(石崎電機製作所)(53)
- エスコ(47)
- HAKKO(白光)(29)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(23)
- ヤマニパッケージ(15)
- アズワン(12)
- テクノインパルス(10)
- スミ(9)
- PackStyle(パックスタイル)(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- Lustro ware(ラストロウェア)(7)
- 三商(5)
- シーピー化成(5)
- ナビス(アズワン)(5)
- イシダテクノ(5)
- 金本セロファン(5)
- オルディ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 袋用シーラー

シュリンク包装セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット当日出荷溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セットシール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
足踏みシーラー
富士インパルス¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
Z-201用ヒーター線(5mm)
アスパル¥2,398税込¥2,6381セット(5本)3日以内出荷卓上シーラーZ-201用 5mm幅のヒーター線(熱線)です。シール幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
縦型ハンディーシーラー
富士インパルス¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷横型では対応できない用途に。 加熱温度制御方式(オンパル)を採用し、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。 シール条件を設定し、包材を挟んでレバーを握りこむだけで簡単にシールできます。作業終了後はピッとブザー音でお知らせします。質量(kg)ハンド部:2.4(専用ケーブル含む)、制御部:3.0制御方式加熱温度制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンド部:58×500×190加熱方法加熱温度設定:100~180℃、加熱保持時間設定:0.0~2.0sec冷却温度(℃)設定加熱温度:-40℃で連動
ベルトシーラー
富士インパルス¥589,800税込¥648,7801台7日以内出荷スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。品番SE-SBTA132-20W
FAシリーズ
富士インパルス¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
FRシリーズ
富士インパルス¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。 付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。寸法(mm)515×560×1040H質量(kg)27
FiKシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
Fiシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
OPLシリーズ
富士インパルス¥449,800~税込¥494,780~1台7日以内出荷理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20
OPLシリーズ
富士インパルス¥369,800~税込¥406,780~1台7日以内出荷理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。シール長さ(mm)600
オートシーラー
TGK(東京硝子器械)¥249,000税込¥273,9001台6日以内出荷シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。 強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。 また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。電源100V 1450Wシール時間(sec)0.3~3.5
ヒーター 200-5
富士インパルス¥4,498税込¥4,9481セット(10本)当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3982材質ニッケルクロム質量(g)232018年トラスコ掲載ページ6 1824
AC100V/800W シーラー
エスコ¥97,600税込¥107,3601個翌日出荷ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
パッカーPE550B
ピオニーコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷食品用簡易型包装機です。 消費電力165Wなので経済的です。用途スーパー、食品加工場にトラスコ品番731-6518材質鋼板にシルバー塗装質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)165本体寸法(mm)奥行433本体寸法(mm)高さ175本体寸法(mm)幅574
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷トラスコ品番868-2369セット内容溶断用ヒーター(2本)、PTFEテープ(2本)、粘着テープ(2枚)、マイカテープ(2枚)質量(kg)3.8アズワン品番1-7921-02
卓上シーラー CS-500 シール長×幅(500×2) (溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷トラスコ品番868-2856質量(kg)6シール長さ(mm)500シール幅(mm)2機能溶着
足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番125-9684セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)27本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅350
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ
富士インパルス¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。トラスコ品番824-6621使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。材質アルミ質量(kg)6.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)8本体寸法(mm)奥行300本体寸法(mm)高さ170本体寸法(mm)幅340タイマー加熱/0~2.5秒RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1543-0801TKG品番(2017)6-1373-0801
FV803-01用 パーツセット
HAKKO(白光)¥4,898税込¥5,3881セット3日以内出荷トラスコ品番849-7471セット内容ヒーター×2本、絶縁シート×2枚、PTFEシート×1巻、粘着テープ×2枚、圧着パッド×1枚適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
FV803-01用 シールガイド
HAKKO(白光)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷シールの余りが8mmで一定にできます。トラスコ品番849-7945適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
FV803-01用 カッター組品
HAKKO(白光)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷ロール状のフィルムをカットできます。トラスコ品番849-7944セット内容スライドノブ、ガイドレール、カッター、押さえパット、ねじ×2個適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
300W シーラー
エスコ¥56,700税込¥62,3701個翌日出荷ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。エスコ品番EA305XH質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6機能溶着