絞り込み
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 富士インパルス(1,917)
- 中央化学(90)
- SURE(石崎電機製作所)(53)
- エスコ(47)
- HAKKO(白光)(29)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(23)
- ヤマニパッケージ(15)
- アズワン(12)
- テクノインパルス(10)
- スミ(9)
- PackStyle(パックスタイル)(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- Lustro ware(ラストロウェア)(7)
- 三商(5)
- シーピー化成(5)
- ナビス(アズワン)(5)
- イシダテクノ(5)
- 金本セロファン(5)
- オルディ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 袋用シーラー

パルプモールド パックスタイル 1袋 50個入
PackStyle(パックスタイル)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷耐油耐水性。電子レンジ対応。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷から26日以内出荷・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。駆動方式ソレノイド
インパルスシーラー 電動・卓上型・加熱温度コントロール脱気シーラー V-610/V-460シリーズ
富士インパルス¥599,800~税込¥659,780~1個61日以内出荷・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。真空度(kPa)-1~-100駆動方式ソレノイド式タイマー【脱気】0.1~99.9秒加熱時間0.0~2.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度設定値脱気方法ノズル式加熱温度(℃)60~250
ポイントシーラー(発熱式) PE袋用発熱式ポイントシーラー EX-15
富士インパルス¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・ポリ袋やラミネート袋などの袋止めポイントシールに最適です。・ステープラーを使う場合のような針が包装内容物に混入する恐れがありませんので安心、安全です。・長時間の使用でも疲れにくい握りやすい形状のレバーです。・ネット袋のヘッダーラベルの封緘にもご利用していただけます。・発熱温度は、約150℃です。・ステープラー代わりにポイントシーリングできるシール機、溶着機です。質量(kg)0.25電圧(V)100電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】205×100×26シール長さ(mm)10シール幅(mm)5
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用
SURE(石崎電機製作所)¥2,498税込¥2,7481袋(1枚)翌々日出荷シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10トラスコ品番124-5193シール長さ(mm)240シール幅(mm)230
抗菌シート 25μ 300×300mm
金本セロファン¥19,980~税込¥21,978~1冊(1000枚)ほか5日以内出荷フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
レインボーバッグ BOX 半透明 RBB-Nシリーズ
オルディ¥4,998税込¥5,4981個ほか10日以内出荷従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを約50%に抑えた高密度ポリエチレンのポリ袋(メーカー比)。燃焼時の二酸化炭素も約半分に抑え、温暖化防止へ。環境にやさしい製品です。
食品トレー V-51 無地 50枚
シーピー化成¥439税込¥4831パック(50枚)5日以内出荷肉や魚など生鮮品から惣菜まで、幅広くお客様のニーズに対応するトレー容器です。ラップ・ストレッチフィルムとの相性も抜群です。 電子レンジ使用不可 オーブン使用不可 耐油性:なし 耐熱温度:85℃仕様●サイズ:150×114×高28mm/底寸:118×84mm●材質:PSPアズワン品番67-7319-28
シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ
エスコ¥18,700税込¥20,5701台翌日出荷アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大0.4以下質量(kg)2.9タイプ溶着消費電力(W)600電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150シール長さ(mm)最大200シール幅(mm)10
米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。仕様【真空源】真空ポンプ電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
V300 フッキスプリング
富士インパルス¥439税込¥4831個当日出荷上部レバーを持ち上げるスプリング質量(g)18対応G-301/V-300外径×長さL(Φ×mm)約12×80アズワン品番0-5906-01-75構成部品金属部品
ポリシーラー UP-200 補修セット
富士インパルス¥6,998税込¥7,6981台当日出荷仕様補修セットセット内容組紐ヒーター×2本、シリコンゴム×1本、ガラステープ×5m、シリコンシート×1本アズワン品番7-3301-11
ラミクレープ包装紙 200枚入
アオトプラス¥2,998税込¥3,2981パック(200枚)5日以内出荷ラミ加工クレープ包装紙です。水分の多いクレープに適しています。入数:200枚仕様●サイズ:263×252mm●材質:未晒クラフト70g+PEラミネート15μアズワン品番65-9121-34
惣菜容器 CT街デリ ランチ BK 本体
中央化学¥2,798税込¥3,0781袋(50枚)当日出荷ランチシーンを楽しくカジュアルに!電子レンジ対応。パスタ・オムライスやオムライスなどにぴったりの容器です。※蓋は別売り。仕様●サイズ:260×188×30mm●材質:CT●重量:19gアズワン品番65-9872-87
惣菜容器 CT街デリ ランチ 蓋
中央化学¥2,698税込¥2,9681袋(50枚)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。※本体は別売り。仕様●サイズ:243×185×31mm●材質:OPS●重量:10gアズワン品番65-9872-86
弁当容器 CTガチ弁L IK24-20A BK 身 50枚入
中央化学¥1,598税込¥1,7581袋(50枚)7日以内出荷強度と見え方のバランスを考えた互い違いのリブ。滑り止め&主菜を持ち上げます。こちらは17gの軽量(L)タイプです。通常タイプ(Lの付かない商品)は19g。※蓋は別売り。仕様●サイズ:238×196×30mm●材質:CT●重量:17gアズワン品番65-9872-80
蓋 2000個入
アヅミ産業¥16,980税込¥18,6781箱(2000個)6日以内出荷汁椀容器「DYC-100-390紙カップ」用のフタです。電子レンジ使用可仕様●サイズ:Φ100×H9.5mm●材質:PPアズワン品番65-9539-03
紙カップ本体 1000個入
アヅミ産業¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)9日以内出荷内側にPE加工をしているため、耐水性・耐油性の高い紙製汁椀容器です。適合蓋「DYC-100蓋(PP製)」は別売です。電子レンジ使用可仕様●サイズ:Φ97×H79mm●材質:紙●容量:満水時約390ccアズワン品番65-9539-02
卓上シール機 ショップシーラー
アルク¥53,980~税込¥59,378~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。 工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。電源(V)100シール幅(mm)5、または2シール厚(mm)計0.2以下
らくらく卓上シーラー
アズワン¥54,900税込¥60,3901個当日出荷電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
オートシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷従来の基盤制御から、マイコン制御に切り替わりました。温度、シール時間、冷却時間、サイクル時間をきめ細かく設定できます。シール力、ヒーター能力を向上させた事で、従来より作業効率に優れます。
ヒート式 足踏シーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。用途ラミネート袋のシール溶着質量(kg)23機械寸法(mm)370×330×900RoHS指令(10物質対応)対応
卓上フリーハンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプ
SURE(石崎電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタンプシーラー専用スタンプ台です。 持ちて付なので様々な角度で使用できます。用途スタンプシーラーの受け台トラスコ品番828-2642幅(mm)50高さ(mm)28質量(g)186奥行(mm)250
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×300
ナビス(アズワン)¥41,900税込¥46,0901個翌々日出荷付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×470×280消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)300シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-02適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)