絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「区分」から絞り込む
  • シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 青 ボトル

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(500g)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1缶(50g×160個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • 除湿剤 アズワン

    除湿剤

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥2,540~税込¥2,794~
    1袋(70g×10個)ほか
    当日出荷
    吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
  • 強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)

    強力乾燥剤

    king(撮影・写真用品)
    ¥889~税込¥978~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 青 丸缶

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(500g)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)寸法(mm)102×114サイズ6UP(4-8mm)区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
  • シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ

    豊田化工(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(500g×20個)ほか
    翌々日出荷
    不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
    用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適区分A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
  • シリカゲルバルク 富士ゲル産業

    シリカゲルバルク

    富士ゲル産業(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(500g)
    当日出荷
    吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。チャック付きラミジップに入っており管理に便利です。
    含有量(%)(塩化コバルト) 1%未満
  • 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト

    高性能乾燥剤アクアソービット

    ゼラスト(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット(10g×10個)ほか
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
    用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム色白2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • シリカゲルA型 球状 東海化学工業所

    シリカゲルA型 球状

    東海化学工業所(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1缶(500g)
    当日出荷
    デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
    区分シリカゲルA型球径(Φmm)平均4~6アズワン品番1-7315-01
  • ドライペット 乾燥キーパー エステー

    ドライペット 乾燥キーパー

    エステー(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(10g×12個)
    当日出荷
    密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
    用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)区分A型シリカゲル有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)アズワン品番64-1138-57
  • シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニス

    シリカゲルドライヤーン分包品OP10

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1組(30包)
    当日出荷
    シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
    シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
  • シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ

    豊田化工(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(20g×400個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
    用途電機部品・機械部品の長期防錆用に区分A型シリカゲルタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
  • 乾燥剤(モレキュラーシーブ) 信和化工

    乾燥剤(モレキュラーシーブ)

    信和化工(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(100g)
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状構造ソーダライト
  • シリカゲル ケニス

    シリカゲル

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
  • 高性能吸湿剤 EX EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX

    EX-DRY(三和)(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1袋(12個)ほか
    当日出荷
    材質塩化カルシウム色白
  • シリカゲルA型 球状(コバルト非含有) ケニス

    シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)

    ケニス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。
    材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ 豊田化工

    不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ

    豊田化工
    ¥12,880~税込¥14,168~
    1缶(10個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
  • 除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー)

    除湿乾燥剤

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(4個×20g)
    当日出荷
    シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
    材質B型シリカゲル、不織布入
  • 塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ アズワン

    塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1缶
    欠品中
    塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。
    形状球状:A形寸法(mm)3~5主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)アズワン品番2-9393-22
  • シリカゲル 缶入り 富士ゲル産業

    シリカゲル 缶入り

    富士ゲル産業(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶
    当日出荷
    吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
    仕様【原料サイズ(mm)】3~5、【塩化コバルト含有率】1%未満種別大粒質量(kg)12.5色青アズワン品番3-8151-04
  • 100gx2個 乾燥剤・シリカゲル エスコ

    100gx2個 乾燥剤・シリカゲル

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1袋(2袋)
    当日出荷
    材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布寸法(mm)約105×150質量(g)100×2袋入標準使用量40リットルのスペースに1袋
  • モレキュラーシーブ アズワン

    モレキュラーシーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
  • 塩化マグネシウム乾燥剤 OZO オゾ化学技研

    塩化マグネシウム乾燥剤 OZO

    オゾ化学技研(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
    仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
  • シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン (R) 山仁薬品

    シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン (R)

    山仁薬品
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50個)
    当日出荷
    吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。
    仕様※塩化コバルト非含有サイズ(mm)46×65アズワン品番3-5132-11シリカゲル量(g)5
  • シート型乾燥剤(ドライヤーン(R)) 山仁薬品

    シート型乾燥剤(ドライヤーン(R))

    山仁薬品(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(10枚×5袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。
  • 高性能吸湿剤 EX-150SU EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX-150SU

    EX-DRY(三和)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(60個)ほか
    当日出荷
    EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
    用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカゲル コバルトフリー 富士ゲル産業

    シリカゲル コバルトフリー

    富士ゲル産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    吸湿すると青色シリカゲルが赤紫色に変わります。小袋に分かれており計量する必要がありません。
    材質【袋】不織布
  • 30gx12 乾燥剤 エスコ

    30gx12 乾燥剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,110税込¥1,221
    1セット(30g×12袋)
    翌日出荷
    脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
    用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30
  • 錠剤型乾燥剤 山仁薬品

    錠剤型乾燥剤

    山仁薬品(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。
    仕様乾燥剤材質包材/混抄紙
  • シリカゲル アズワン

    シリカゲル

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,030~税込¥1,133~
    1個
    翌々日出荷
    吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
    用途ガス及び空気の除湿に適しています。仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
  • シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ アズワン

    シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ

    アズワン
    ¥5,690~税込¥6,259~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
    材質(フィルム)PE、PET
  • 60x50mm シリカゲル乾燥剤(100個) エスコ

    60x50mm シリカゲル乾燥剤(100個)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1袋
    当日出荷
    材質無水ケイ素(シリカSiO2)寸法(mm)60×50質量(g)5×100個
  • 石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO

    石灰乾燥剤(一斗缶入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1缶(20g×350個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
  • 乾燥器用シリカゲルカード アズワン

    乾燥器用シリカゲルカード

    アズワン
    ¥6,590税込¥7,249
    1パック(3枚)
    当日出荷
    シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
    仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)アズワン品番1-5386-11
  • シリカゲルFA TGK(東京硝子器械)

    シリカゲルFA

    TGK(東京硝子器械)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(1000個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。
    区分A型規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)
  • A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入 テクナード

    A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入

    テクナード
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(20g×400個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
  • 防カビ・防湿剤 ハクバ写真産業

    防カビ・防湿剤

    ハクバ写真産業(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(4個×3袋)
    翌日出荷
    防湿・防カビ・防虫効果のある酸化カルシウムが主成分の強力防カビ・防湿剤です。 活性炭を加えていますので防臭効果もあり、使用後は石灰肥料として再利用、土に戻すことができるエコロジー商品です。
    材質酸化カルシウム、防カビ剤、活性炭など
  • 高性能乾燥剤 ネグロス電工

    高性能乾燥剤

    ネグロス電工
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
    仕様基準保護容積:110L寸法(mm)185×152×15有効期間3カ月(目安)
  • B型シリカゲル TRUSCO

    B型シリカゲル

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(100個)
    当日出荷
    一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
    用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

乾燥剤(シリカゲル 等)