ケーブル (2) USBハブ (1) 切替器/分配器/コンバーター (1) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: ATENすべて解除
KVM切替器 ATEN 3日以内出荷 から 7日以内出荷
USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応DisplayPort KVMPスイッチです。
DisplayPortを搭載したコンピューターを1コンソールから切り替えて操作できます。
コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により
USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。
オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。
用途 デスク周りのPC集約・切替に ディスプレイ DisplayPort 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応) 対応 キーボード/マウス USB
DisplayPortケーブル ATEN 3日以内出荷
高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載ディスプレイストリーム圧縮32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応RoHS準拠
用途 DisplayPortの信号のケーブル延長に タイプ ケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金 長さ(m) 2 外径(Φmm) 6.8±0.2 材質(シース) PVC 解像度 最大8K(7680×4320@60Hz) コネクタ 端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス 動作温度(℃) 80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA 材質(シールド) アルミニウムマグネシウム合金 シース色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) スズ引き銅 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 30 互換品番 2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194
ビデオ変換器 ATEN 3日以内出荷
DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを
VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
用途 映像信号の変換に 付属品 ユーザーガイド×1 質量(kg) 0.05 色 ホワイト 電源 バスパワー コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×43×21 使用湿度範囲 0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -20~60 アズワン品番 64-8304-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1920×1200 オス形状 Mini DisplayPort メス形状 DVI-I 変換タイプ メス - オス
2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属) ATEN 3日以内出荷
US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。
仕様 エミュレーション:キーボード/マウスN/A 適合 コンピュータ:接続数:2 質量(kg) 0.19 ケーブル長(m) KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8 湿度(%RH) 0~80%RH、結露なきこと 消費電力 DC5V:0.74W:8BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) フェイスプレート:83.4×84.2×29.9 材質(ケース) プラスチック 解像度 4096×2160@60Hz (4:4:4) LED KVMポート(オンライン/選択)(W)2hite) コネクタ KVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 選択:ワイヤードリモコン グリーンマーク 認定
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります