絞り込み
長さ(m)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 2(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 2
- 1(1)
- 1.6(4)
- 2.2(24)
- 2.4(2)
- 3(3)
- 3.4(1)
- 3.5(4)
- 3.8(7)
- 4(20)
- 4.2(7)
- 4.4(336)
- 4.5(18)
- 4.6(3)
- 4.75(1)
- 4.8(1)
- 5(6)
- 5.2(3)
- 5.6(3)
- 6(4)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- サンワダイレクト(1)
セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
商品豆知識

セキュリティ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷約120cmのワイヤーを巻き取り式で伸縮できます。 パソコンのセキュリティスロットに取付けて盗難防止。 カバンなどの対象物に直接ワイヤーを巻き付けることもできます。 テレワークなど、不特定多数の方が出入りする場所で、席を外す際に、簡単にセキュリティ対策ができます。仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準)セット内容本体×1、鍵×2寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7色本体:ホワイト、ワイヤー:シルバーワイヤーロープ直径(Φmm)約2ワイヤー長さ(m)約1.2対応マスターキー
セキュリティ
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷両端が両面テープになっており、貼り付けるだけで簡単に設置ができます。 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。セット内容本体×1、交換用両面テープ×1ワイヤー径(Φmm)約2ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4本体形状一体型使用電池CR1225またはBR1225×1個ワイヤー長 0.7~1.4mワイヤーの直径:2.0mm音量:85db鳴らずに設置している状態約1年鳴りっぱなしの状態で約1時間電池寿命約1年(非動作中)アラーム時間&音量約1時間、約85dB入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×15
セキュリティロック
ナカバヤシ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ピッキングに強いロータリングキー採用 スペーサーレス機能 セキュリティスロットのない周辺機器にはサブロックパーツを使用してロックできます。セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線、キー/銅合金・ポリエチレン質量(g)74ワイヤー長(mm)2000ワイヤー太さ(mm)Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980