絞り込み
ロック
- シリンダー錠(1)
長さ(m)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 3
- 1(1)
- 1.6(4)
- 2(3)
- 2.2(24)
- 2.4(2)
- 3.4(1)
- 3.5(4)
- 3.8(7)
- 4(20)
- 4.2(7)
- 4.4(336)
- 4.5(18)
- 4.6(3)
- 4.75(1)
- 4.8(1)
- 5(6)
- 5.2(3)
- 5.6(3)
- 6(4)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- エレコム(1)
- サンワダイレクト(1)
- MSソリューションズ(1)
セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
商品豆知識

セキュリティ(200-SL056)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ダイヤル錠とワイヤーが一体型になったセキュリティ。 別売りの取付け部品と組み合わせて使用ができます。 暗証番号は3桁で設定可能。仕様暗証番号桁数:3桁質量(g)約77ワイヤー径(Φmm)約3ワイヤー長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約23×60×11内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約8×22色(本体)南京錠:シルバー、ワイヤー:ブラック金具径(Φmm)南京錠U字型:約3
セキュリティワイヤー タブレット吸盤式 汎用 ESL-Q セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥5,698税込¥6,2681個当日出荷セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。 本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。 ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。 吸引力:約15kg用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合タブレット、PCセット内容吸盤×1個、ダイヤル錠付きワイヤー×1個材質ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム色【ワイヤー】ブラック質量(g)本体:48、セキュリティワイヤー:68タイプ通常種類吸盤セキュリティワイヤーロックワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー太さ(mm)3材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
汎用 通常シリンダーセキュリティワイヤー(統一キー) 2.5m
MSソリューションズ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷5年保証 通常シリンダーのセキュリティワイヤー 3軸首振り付属品キー2本長さ(m)2.5ワイヤー径(Φmm)3ロックシリンダー錠
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980