絞り込み
接続方式
  • 有線(4)
  • 有線/無線両用(3)
  • 無線(19)
無線通信方式
  • Bluetooth(9)
  • 無線2.4GHz(15)
ボタン数
  • 7
  • 0(1)
  • 1(1)
  • 2(10)
  • 3(175)
  • 4(23)
  • 5(179)
  • 6(30)
  • 8(17)
  • 9(4)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • その他(2)
電源
  • 充電式(5)
  • 電池式(10)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(10)
読取方式
  • その他(8)
  • 光学式(赤色LED)(7)
  • 青色LED(9)
その他・光学式(赤色LED)・青色LED
ホイール数
  • 1個(12)
  • 2個(5)
1個・2個
分解能
  • 200(4)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
  • 1600(6)
  • 2000(1)
  • 2400(4)
  • 3200(3)
  • 4000(1)
  • 7200(3)
  • 8000(1)
  • 45000(2)
200・1000・1500・1600・2000・2400・3200・4000・7200・8000・45000
ブランド
  • エレコム(7)
  • Dell Technologies(5)
  • 3Dコネクション(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • ロジクール(3)
  • rapoo(ラプー)(3)
  • オーム電機(2)
  • AOTECH(2)
  • iClever(2)
  • PrettiE(1)
エレコム・Dell Technologies・3Dコネクション・ナカバヤシ・ロジクール・rapoo(ラプー)・オーム電機・AOTECH・iClever・PrettiE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マウスは、コンピュータの周辺機器の一つで、入力に使う道具です。多くはネズミ、マウスに似た形状で、手で掴んで前後左右に動かしたり、ボタンを押したりすることで、位置の移動などの指令をコンピュータに伝えます。大きく、ワイヤレスと有線タイプに分かれますが、ボタンの数や、トラックボールの採用、Bluetooth対応、不使用時に小さくできるなど、製品差はいろいろ。高価格帯の製品では、歩きながら画面を動かせるプレゼンテーション機能付きや、スキャナ内蔵で新聞や雑誌を切り抜いてそのまま貼り付けられるタイプなどもあります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール

    ロジクール マラソン マウス M705m

    ロジクール(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
    チャコール仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)接続方式ワイヤレス使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大3年ボタン数7(チルト機能含む)アズワン品番64-3939-02インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書ブラック電源電池式本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ接続方式無線対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10ホイール数2(標準スクロール、サイド横スクロール)無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz最大接続台数3台※同時接続はできません。BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス

    ロジクール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
    寸法(mm)84.3×51×124.9ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
  • ワイヤレスマウス iClever

    ワイヤレスマウス

    iClever
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。
    寸法(mm)113×72×43ブラック電源Type-C充電分解能(dpi)800/1200/1600/2400ボタン数7バッテリー容量(mAh)300RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz操作距離10m
  • ワイヤレスマウス iClever

    ワイヤレスマウス

    iClever
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    【マルチペアリングとデュアルモード接続】。MD179は、Bluetooth接続とUSBレシーバーを使用した2.4GHz接続の両方に対応したデュアルモードのワイヤレスマウスです。最大3台のデバイスと接続でき、スマホやパソコンの間で自由に切り替えることができます。マルチデバイスとの接続時の不要な手間を省くことができます。また無線接続の範囲は最大10mです。【静音設計&7つのボタン】。左右のクリックボタンは静かなオフィスやカフェなどでも気にならない静音設計です。ボタンは滑らかで弾力性があり、長時間使用しても疲れにくいです。アルミニウム合金素材のスクロールホイールボタン、DPIボタン(4段階:800/1200/1600/2400)、進む/戻るボタン(Mac/iOS非対応)、接続ボタン(3チャンネル)の7つのボタンを搭載しています。【Type-C充電式】。便利なType-C充電式を採用しました。2時間の充電後1ヶ月以上の使用(1日2時間の使用を前提とした場合)が可能です。バッテリー残量が少なくなると、スマート低電力アラートが赤く表示されます。フル充電時には緑色で表示されます。【絶妙な外観】。流線型のデザインと特殊な素材の使用により、指に硬さを感じず、快適な握り心地と手触りを提供します。製品のサイズは10.2x6.2x3.5 cmで、重量は87gと軽量です。持ち運びがしやすく、外出先での使用が多い営業マンなどにも最適です。【幅広い互換性】。Windows/MacOS/Chrome OS/iOS/Android(デスクトップパソコン/ノートパソコン/タブレット/Mac/iPhone/iPadなど)に対応しています。
    ブラック電源type-C充電分解能(dpi)800/1200/1600/2400寸法(cm)10.2×6.2×3.5ボタン数7RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz操作距離10m
  • マウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD エレコム

    マウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シンプルな左右対称形状に、2台接続可能なマルチペアリング機能、作業効率を高めるチルトホイールを搭載。OSMOD(オスモッド)シリーズの7ボタンマウス ワイヤレスモデルです。手の大きな方も使いやすいLサイズです。
    用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと計7つのボタンを搭載しています。 。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。 。左右ボタンとチルトホイールには静音スイッチを採用。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。底面のボタンで、マウスの感度を3段階で切り替えられます。使用環境や作業の内容に合わせてポインターの動きを調節できます。 。手の大きな方も使いやすいLサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1サイズL質量(g)マウス:約82、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid15、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS Sequoia15、ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:1000/1500/2000対応機種【Bluetooth】BluetoothLowEnergyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約65×120×40、レシーバー:約13×19×6機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線)保証期間2年間電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7ボタン※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
  • マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Mサイズ エレコム

    マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Mサイズ

    エレコム
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。
    用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約79 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約86×奥行約115×高さ約48、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10最大接続台数3台※同時接続はできませんBluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム

    無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載無線2.4GHzモデルです。
    用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”ワイヤレスマウスです。 。モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個質量(g)約80※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×115×48、【レシーバー】約16×20×7通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約20カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10ホイール数1個読取方式Blue LED電波周波数2.4GHz帯
  • マラソンマウス ロジクール

    マラソンマウス

    ロジクール
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    M705マラソン ワイヤレスマウスは高速スクロール、快適形状、長寿命を誇るマウスです。 デュアルモードスクロールによって、長いウェブページを高速で移動したり、 1行ごとにスクロールしたり、スクロールの速度と精度をワンクリックで切り替えることができます。 フルサイズの曲線形状が手のカーブになじむほか、サイドのラバーグリップが快適性を高めます。 単三形乾電池×2個で最長36カ月の長寿命設計。 安定した接続のUnifying USBレシーバー経由で最長10メートル離れた場所からでも操作可能。 macOSおよびWindows対応。また「Works with Chromebook」認定製品となっています。
    仕様チルト機能:○、高速スクロールホイール:○セット内容マウス本体、Logicool Unifyingレシーバー、単三形乾電池×2、取扱説明書、保証書、保証規定ブラック質量(g)135(電池含む)対応OSWindows 10, 11 以降、macOS 10.5 以降、「Works With Chromebook」認定接続方式2.4GHzワイヤレス接続(Unifyingレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×42×109接続USBポート必須センサー高精度オプティカルトラッキング使用電池単三形乾電池×2本解像度1000±保証期間3年間無償保証電池寿命最大36カ月ボタン数7アズワン品番64-3939-09RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m
  • Bluetooth マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム

    Bluetooth マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ

    エレコム
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載Bluetooth(R)モデルです。
    用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”Bluetooth(R)マウスです。 。モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。 。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。最大2台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。 。スライドスイッチで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本質量(g)約81※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 13/12/11、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×115×48通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10ホイール数1個BluetoothBluetooth5.0 Class2読取方式Blue LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約85 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x108x38対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約937日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 有線 USB マウス 静音 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA エレコム

    有線 USB マウス 静音 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載有線モデル Mサイズです。
    用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。使用中に充電切れの心配がいらない有線接続モデルです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様VCCI:Class B対応セット内容マウス本体×1台サイズM質量(g)約96 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約86×奥行約115×高さ約48電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.5対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機保証期間1年間ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含むホイール数1個読取方式BlueLED
  • プロ用コンパクト人間工学マウス(3DX-700081) 3Dコネクション

    プロ用コンパクト人間工学マウス(3DX-700081)

    3Dコネクション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフォームファクターでハイレベルなパフォーマンス CadMouse Compactは、手の大きさやグリップのタイプに合わせてコンパクトなフォームファクターを好む、デザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した究極の有線マウスです。 洗練された精密技術をコンパクトなボディに凝縮しており、頻繁に環境を変え、より速く、より機敏な動きを必要とする人に最適です。
    仕様7ボタン(5つのプログラム可能)、コンパクト エルゴノミックシェイプと専用の中央マウスボタン、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニューブラックコネクタ形状USB接続方式有線/無線両用分解能(dpi)7200センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hzボタン数7ホイール数2無線通信方式ユニバーサルレシーバー・Bluetoothボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命
  • DellモバイルProワイヤレス マウス - MS5120W - ブラック Dell Technologies

    DellモバイルProワイヤレス マウス - MS5120W - ブラック

    Dell Technologies
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (ブラック) カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。 <製品特徴> ・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。 ・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。 ・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・Windows/Mac OSに対応。 ・3年間の先出保守サービス付き。
    ブラック質量(g)73.7接続方式無線分解能(dpi)1600バッテリー単3電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83ボタン数7ホイール数1無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0読取方式光学式
  • CadMouseCompactWireless USB-C 3Dコネクション

    CadMouseCompactWireless USB-C

    3Dコネクション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    専用の中央マウスボタン、インテリジェントなスクロールホイールなど、CAD 固有の機能をコンパクトなワイヤレスマウスで利用できます。省エネ型の高精度光学センサーにより、ご使用のマウスカーソルを思い通りに操作できます。7200 dpiの調整可能なポーリングレートと最大1000 Hz(USB接続の場合)で、最大2か月間充電を行わずに作業を続けながら高性能仕様を得ることができます。3種類の接続方式から選択でき、ユニバーサルレシーバーや Bluetooth を使用してワイヤレスで操作することも、USBを使用することもできます。スマートスクロールは、ユーザーが使用しているアプリケーションの種類を認識し、適切なタイプのスクローリングを自動的に実現します。親指ボタンをシングルクリックするだけで、目的のジオメトリをズームインまたはズームアウトすることができます。
    付属品3Dconnexion Universal Receiver、キャリーケース、1.5m USB-C 編み込みケーブル電源1100mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows 11/10/8.1、macOS 13/12/11/10.1Windows 11/10/8.1、macOS 13/12/11/10.15接続方式3Dconnexion 2.4GHz ワイヤレステクノロジー、Bluetooth Low Energy、USB-Cケーブル分解能(dpi)7200機能クイックズーム、スマートマウスホイール、ジェスチャー/ラジアルメニューボタン使用時間2カ月保証期間3年ボタン数7ホイール数1無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz読取方式高解像度省電力光学センサー
  • マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Sサイズ エレコム

    マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Sサイズ

    エレコム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Sサイズです。
    用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個ブラックサイズS質量(g)約57 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約79×奥行約107×高さ約44、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • DellPremier充電式ワイヤレスマウス-MS7421W Dell Technologies

    DellPremier充電式ワイヤレスマウス-MS7421W

    Dell Technologies
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    この充電式マウスは、フル充電時のバッテリー持続期間が最長6か月で、さらにわずか2分の充電で1日作業できます。このマウスなら、作業が中断されることなく生産性を維持できます。
    付属品USB-C充電ケーブルグラファイト ブラック質量(g)80対応OSApple MacOS, Android, グーグル クロームOS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04接続方式無線接続ワイヤレス機能DPIラベルx4、充電式バッテリー、Swift Pair時間稼働(最大):6 月読取光学式解像度トラッキング:1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能保証期間3年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.188×10.176×3.544ボタン数7無線通信方式2.4 GHz/Bluetooth 5.0対応ソフトウェアDell Peripheral Manager(Windowsのみ)
  • おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス PrettiE

    おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス

    PrettiE
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。アルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
    セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)113×53×27質量(g)70.5方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数7個無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
  • Dell Premier 充電式ワイヤレス マウス - MS7421W Dell Technologies

    Dell Premier 充電式ワイヤレス マウス - MS7421W

    Dell Technologies
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    フル充電で最大6か月のバッテリー持続時間を提供する充電可能なマウスを使用することで、途切れることのない生産性を高めることができます。
    プラチナシルバー質量(g)80接続方式無線分解能(dpi)1600バッテリー充電式バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.188×10.176×3.544ボタン数7ホイール数1無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0読取方式光学式
  • DellモバイルProワイヤレス マウス - MS5120W - タイタングレー Dell Technologies

    DellモバイルProワイヤレス マウス - MS5120W - タイタングレー

    Dell Technologies
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (タイタングレー) カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。 <製品特徴> ・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。 ・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。 ・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・Windows/Mac OSに対応。 ・3年間の先出保守サービス付き。
    タイタングレー質量(g)73.7接続方式無線分解能(dpi)1600バッテリー単3電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83ボタン数7ホイール数1無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0読取方式光学式
  • SpaceMouse Enterprise Kit2 3Dコネクション

    SpaceMouse Enterprise Kit2

    3Dコネクション
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    スペースマウスシリーズとキャドマウスシリーズの最上位機種のセット
    コネクタ形状USB-C接続方式有線/無線両用分解能(dpi)7200センサー高解像度光学センサーボタン数7
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス L ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス L

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約98 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67x118x41対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約954日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 有線 USB マウス 静音 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ SHELLPHA エレコム

    有線 USB マウス 静音 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ SHELLPHA

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載有線モデル Sサイズです。
    用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。使用中に充電切れの心配がいらない有線接続モデルです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様VCCI:Class B対応セット内容マウス本体×1台サイズS質量(g)約84 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約79×奥行約107×高さ約44電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.5対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機保証期間1年間ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含むホイール数1個読取方式BlueLED
  • Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi rapoo(ラプー)

    Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi

    rapoo(ラプー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・調整可能な高解像度2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様
    付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)質量(g)61(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×104×66対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数7(左ボタン、右ボタン、スクロール、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
  • プロフェッショナル専用仕様(3DX-700080)CADMOUSEPR 3Dコネクション

    プロフェッショナル専用仕様(3DX-700080)CADMOUSEPR

    3Dコネクション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    CADプロフェッショナルのための究極のエルゴノミクスマウス CadMouse Proは、業界で高く評価されているデザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した専用マウスです。 優れた人間工学、専用のマウス中央ボタン、高解像度の光学式センサーを備えたこのフルサイズ有線マウスは、非常に快適で正確な操作を提供します。
    仕様7ボタン、快適なCAD操作を実現するエルゴノミックシェイプ、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニューブラックセンサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hzボタン数7ホイール数2ボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命、5つのボタンをプログラム可能
  • Rapoo VT3 Max rapoo(ラプー)

    Rapoo VT3 Max

    rapoo(ラプー)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    全形状プロゲーマー共同開発、オフィスマウス企業の本気!RAPOO VTシリーズ日本初上陸!トップクラスのハードウェアによる高性能軽量ワイヤレスゲーミングマウスシリーズ。慣れやすい、失敗しない形状。シリーズ一番人気形状、究極なフィット感。お手頃な価格で手に入ることができる高性能ワイヤレスゲーミングマウス。PAW3950センサー搭載・ポーリングレート8000Hz(対応可能レシーバー同梱)・フレームレート20000FPS・次世代MCUチップ[Nordic54L15]搭載と妥協のない高性能構成のゲーミングマウスを手の出しやすいお値段で提供。購入した方全員が満足していくと信じています。最大500時間超える驚異的なバッテリー持続時間。800mAhの大容量バッテリー搭載しており、さらにメーカー独自の[極客2.0]高性能なのに低消費電力で作動するPCBと組み合わることで、なんと1000Hzポーリングレートで約500時間連続で使用できて、8000Hzの場合も100時間ほど持ちます。RAPOOオプティカルスイッチ搭載。VTシリーズが搭載している1.2億回耐クリックを持つオプティカルスイッチではゲーミングマウスではよくあるチャタリングする問題を解決しており、さらにデバウンスタイムの押上・押下が別々に設定ができるというマウスでは珍しい機能を搭載しております。
    その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×126×42接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950Ultimate解像度10-45000dpiボタン数7バッテリー容量(mAh)800
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約70 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x94x36対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約260時間、電池交換の目安 約492日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • Rapoo VT7 Max rapoo(ラプー)

    Rapoo VT7 Max

    rapoo(ラプー)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    全形状プロゲーマー共同開発、オフィスマウス企業の本気!RAPOO VTシリーズ日本初上陸!トップクラスのハードウェアによる高性能軽量ワイヤレスゲーミングマウスシリーズ。慣れやすい、失敗しない形状。シリーズ一番人気形状、究極なフィット感。お手頃な価格で手に入ることができる高性能ワイヤレスゲーミングマウス。PAW3950センサー搭載・ポーリングレート8000Hz(対応可能レシーバー同梱)・フレームレート20000FPS・次世代MCUチップ[Nordic54L15]搭載と妥協のない高性能構成のゲーミングマウスを手の出しやすいお値段で提供。購入した方全員が満足していくと信じています。最大500時間超える驚異的なバッテリー持続時間。800mAhの大容量バッテリー搭載しており、さらにメーカー独自の[極客2.0]高性能なのに低消費電力で作動するPCBと組み合わることで、なんと1000Hzポーリングレートで約500時間連続で使用できて、8000Hzの場合も100時間ほど持ちます。RAPOOオプティカルスイッチ搭載。VTシリーズが搭載している1.2億回耐クリックを持つオプティカルスイッチではゲーミングマウスではよくあるチャタリングする問題を解決しており、さらにデバウンスタイムの押上・押下が別々に設定ができるというマウスでは珍しい機能を搭載しております。
    その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×127×40接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950Ultimate解像度10-45000dpiボタン数7バッテリー容量(mAh)800
  • DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式 AOTECH

    DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式

    AOTECH
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
    ホワイトボタン数7接続USB2.0ケーブル長(cm)約160質量(g)約75(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 AOTECH

    DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式

    AOTECH
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
    ブラックボタン数7接続USB2.0ケーブル長(cm)約160質量(g)約75(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dell Pro Premiumマウス - MS900 Dell Technologies

    Dell Pro Premiumマウス - MS900

    Dell Technologies
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●分解能(解像度):8000dpi●接続タイプ:無線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースBluetoothボタン数7RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2
マウス