絞り込み
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
コンセント個数
- 9
- 1(67)
- 2(150)
- 3(223)
- 4(279)
- 5(8)
- 6(187)
- 6.5(1)
- 7(40)
- 7.5(1)
- 8(68)
- 8.5(3)
- 10(16)
- 10.5(1)
- 12(12)
- 18(1)
- 24(1)
- その他(21)
機能
- ランプ付(1)
コンセント(凹部)形状
- 3P(接地2P)抜止(1)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(2)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- サンワサプライ(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。

差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。 差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。 ホコリ防止シャッター付きです。材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)250コンセント個数8~9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28電源コード(m)1.5シャッターありアズワン品番65-0525-80プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり
3方向から挿せるUSBタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。 左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。 『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。材質ABS電源コード(m)2シャッターあり定格容量(W)1400プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(合計3.4A、最大出力2.4A)絶縁皮膜あり雷ガードあり
19インチサーバーラック用コンセント(20A)
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から17日以内出荷コード長さ(m)3機能通電ランプ付き規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格容量20A・125V(合計2000Wまで)