絞り込み
サイズ
  • A2(1)
  • A3(15)
  • A4(2)
  • B5(1)
  • B7(1)
  • はがきサイズ(1)
  • 名刺サイズ(1)
ブランド
  • Asmix(アスカ)(5)
  • フジプラ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • AURORA(オーロラジャパン)(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
ローラー数
ローラー数
4本
ローラー数
2本(24)
ローラー数
6本(10)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(10)
  • 0.7(2)
  • 0.8(3)
最短ウォームアップ時間
  • 1分(1)
  • 1分30秒(2)
  • 1分未満(8)
  • 2分(3)
  • 2分30秒(2)
  • 4分(1)
  • 5分(2)
ラミネート速度(mm/分)
  • 60(1)
  • 300(1)
  • 302(1)
  • 360(1)
  • 380(1)
  • 420(1)
  • 478(1)
  • 480(1)
  • 500(1)
  • 510(1)
  • 528(1)
  • 570(1)
  • 600(1)
  • 636(2)
  • 680(1)
  • 720(1)
  • 750(1)
  • 1000(1)
  • 1680(1)
60・300・302・360・380・420・478・480・500・510・528・570・600・636・680・720・750・1000・1680
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
A2(1)
A3(15)
A4(2)
B5(1)
B7(1)
はがきサイズ(1)
名刺サイズ(1)
  • 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
    材質ABS樹脂、スチールサイズA3質量(g)3100定格消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89電源コード(m)約1.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)最大ラミネート幅(mm)320対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
  • パーソナルラミネータ クイックラミR4 ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR4

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    待ち時間が短く仕上がりが速い!
    付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚サイズA3本体質量(kg)2.7消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値電源電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含むウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)340対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ラミネーター Smart Lami A3

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
    ¥12,000税込¥13,200
    1台
    当日出荷
    シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
    質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ

    4本ローラーラミネーター

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
    付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
  • 4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
    質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
  • 4本ローラーラミネーターA3 Asmix(アスカ)

    4本ローラーラミネーターA3

    Asmix(アスカ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
    用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター付属品取扱説明書、保証書、リアトレー質量(kg)3.3消費電力(W)1300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×145×95(リアトレー使用時)適合サイズA3・A4・B5用紙、はがき、名刺機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ使用電源(V)AC100ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6ラミネート速度(mm/秒)4~8ローラー数4最大ラミネート幅(mm)330対応フィルム厚さ(μm)75~150
  • クイックラミR4A3 Pro/BK ナカバヤシ

    クイックラミR4A3 Pro/BK

    ナカバヤシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    75~250μmの幅広いフィルム厚に対応。安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデル。フィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能。安心の30分自動休止。フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属。フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作
    用途素早い起動×高速ラミネート付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)サイズA3電圧(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)最大1300(50/60Hz)本体質量(kg)2.83電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80()ワイヤータイプトレーを含むウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)温度設定約147℃最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
  • ラミネーター 4本ローラー サンワサプライ

    ラミネーター 4本ローラー

    サンワサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。A3サイズまで対応し、A4サイズより小さなサイズもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。ウォームアップ時間は約90秒です。主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。【ご注意】。原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)。一枚しかない大切な絵や写真など。ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)。熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)。片面のみのラミネート。ラミネートフィルムのみのラミネート。ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工。クレジットカードなどの磁気カード。折れ曲がっている物、湾曲している物。押し花(台紙を使用していないもの、台紙。ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)。金属、布、木片など、紙以外の素材。コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物。インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)
    材質樹脂幅(mm)338質量(kg)1.9電源(V)AC100 50/60HzAC100 50/60Hz消費電力(W)650方式ホットラミネート方式厚さ(μm)75・100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約465×115×75加工A3サイズまで対応電源コード(m)1.2ウォームアップ時間90秒ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)300
  • 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
    用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)質量(kg)5サイズA3消費電力(W)1300Wコード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン本数ローラー:4本ウォームアップ時間立上げ48秒制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)最大ラミネート厚さ(mm)0.8ラミネート速度(mm/秒)最速約28ローラー数4アズワン品番64-1212-98最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
  • ラミネーター オーム電機

    ラミネーター

    オーム電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
    付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • 4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
    用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
  • 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
    サイズA3電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年間ローラー数4
  • ライツ iLAM OfficeProA3 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ライツ iLAM OfficeProA3

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷
    難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。
    質量(kg)3.4サイズA3電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年ローラー数4最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150
  • 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    最短48秒でラミネート完了!4段階の速度温度調整スイッチ&4本ローラーで、安定した美しい仕上がりを実現。複雑な操作は不要。スイッチひとつで4段階の温度調整と速度調節ができ、ラミネートするものに合わせて最適な仕上がりに調整できます。万一のフィルム詰まりにも、逆転スイッチで対応できます。
    用途掲示物 POP ラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(1年保証)・リアトレー厚さ(mm)【ラミネート】~0.5(フィルムの厚さ含む)質量(kg)2.1コード長さ(m)1.5対応【フィルム】75~150μm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×120(リアトレー使用時250)×105ウォームアップ時間130秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムの厚さ含む)ラミネート速度(mm/秒)約4.5~7ローラー数4用紙サイズA3
  • ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応 フジプラ

    ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応

    フジプラ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    POP・チラシ・メニューなどの表面保護に!シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)。挿入口が広いワイドスパンで、ラミネートフィルムの挿入時のブレをカバーします。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • ラミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応 フジプラ

    ラミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応

    フジプラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用を採用しています。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減できます。
    用途モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。ラミPOP全種に対応しています。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ジャムフリーラミネータA3400JF

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
    用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
  • 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター A2

    Asmix(アスカ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
    トラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応 フジプラ

    ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応

    フジプラ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)消費電力(W)840電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式内部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット温度調節範囲(℃)100~160ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
  • ラミネーター エスコ

    ラミネーター

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1台
    翌日出荷
    付属品:キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚。4本のローラーで波打ちが少なく、より高画質で美しい仕上がりを実現するラミネーターです。用紙につやと張りを出し、水や汚れからしっかりガードします。紙詰まりを防ぐオートリバース機能付き。切り忘れを防ぐ自動OFF機能付き。
    ローラー数4本

『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体