薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
スタッド防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
角型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
折りたたみ取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
針金パチン錠TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器材質黄銅板(C2801P)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
スライドラッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
アールが付いたソフトデザイン
扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
用途船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、受け/バレル研磨材質本体/亜鉛合金(ZDC)、受座/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズタキゲンコード11544
角型7号取手(P=302)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)700寸法L1(mm)354寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)302寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00377
ステンレス スタッド防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本質量(g)620表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200寸法MM26タキゲンコード04213
黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)66寸法L1(mm)70寸法L2(mm)54寸法L3(mm)38寸法W1(mm)40寸法W2(mm)28
防水大型ロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ロッドコントローラー付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ロッド棒はストレートに取付きます。
曲げ加工不要でセンターが決まります。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60)
ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ
止め金と合せて三点締めができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
サーモシールTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷から16日以内出荷
温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。
一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ
ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
1シート10枚入り
強制押出し機能付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。
A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード04117
角型7号取手(P=250)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)570寸法L1(mm)289寸法L2(mm)28寸法W(mm)22寸法P(mm)250寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード01260
ポップハンドル (クロムめっき)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良
閉扉時の止め金は固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構)
ワンタッチでロックできます。
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵番号:2001タキゲンコード623
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543
クロスフックTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
取付けねじが見えません。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途鉄道車両の洋服掛けとして付属品M5皿小ねじ材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)199表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード21567
サーモシール(ウェハー向け)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
シリコンウェハー向けに開発され、アルミベースフィルムにポリイミドフィルム膜カバーが施され印刷インクが飛散しないようにフィルム内側に印刷しています。
一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ
ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
用途シリコンウェハー・半導体製造装置・配電盤・電子機器温度精度±2℃タキゲンコード24251
防水大型ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)271寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法D(mm)18寸法W(mm)18最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02813
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~