絞り込み
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(9)
  • ステンレス(5)
  • 亜鉛合金(9)
  • 樹脂(5)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(145)
  • 栃木屋(88)
  • ホシモト(15)
  • TRUSCO(12)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • 下西技研工業(3)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • LILIEL(リリエル)(1)
  • シブタニ(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(33)
  • 1,500-10,000円(56)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「筐体」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15LLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様左用材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ボールスタッドLAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4660LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T30S15LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHW16S型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕上シボ材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)59仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から10日以内出荷
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど材質PBT樹脂材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-ダークグレー種類平蝶番型仕上シボ適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4638LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様プッシュオープン機構付材質高さ(mm)45.4仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-502-P型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
質量(g)30ねじ長さL1(mm)54ねじ径MM8材質(ねじ部)耐荷重(N)2744材質(本体)
重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスター付キャスター AF型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪
ブラケット LAMP(スガツネ工業)ブラケットLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品六角ボルトばね座金六角ナット材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ MPH-30LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど締付けを要求される扉・カバーなど計測機器、通信機器BOX、工作機械などタイプ直角取付タイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 LAMP(スガツネ工業)亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
用途家具・筐体等。材質亜鉛合金(ZDC)/鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34ALAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど締付けを要求される扉・カバーなど計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)26材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)88引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付スライド丁番 HT160V2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)付属品マウンティングプレートシルバー質量(g)252.6種類板金用スライドヒンジ仕上(本体・カップ)ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35かぶせ量分類(mm)12~15
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。仕様ばね付付属品受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業)ダンパーユニットLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,978税込2,176特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
559税込615特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー耐振を要求される扉・カバー計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24
フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ工業)フィンガープルハンドル 413-9008型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/ブラック材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)仕様扉の調整機能(前後±2 mm)シルバー質量(g)204.6種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)15かぶせ
カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
729税込802
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業)ダンパーユニットLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど締付けを要求される扉・カバーなど計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5タイプ平行取付タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
3日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質仕様扉の調整機能(前後±2 mm)質量(g)69.1種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。縦使い(横開き)の参考扉質量:扉質量10kg(扉サイズW900×H1800×t252個使いピッチ990mm3万回開閉の場合)
用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)101.1使用温度(℃)0~ 50トルク値N・m(kgf・cm)1.6±13%(16.3±13%)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230LAMP(スガツネ工業)
779税込857
1組
当日出荷
扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。適合扉厚(mm)18~30掘込深さ(mm)15取付径(Φmm)カップ径/40
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W9H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.1~1.3
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-01215 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-01215LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

筐体特集
おすすめ人気ランキング
機構部品