絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(22)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(9)
  • 設置場所屋外(10)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(6)
  • 防沫(1)
  • 防雨(2)
ブランド
  • エスコ
  • 日動工業(39)
  • ハタヤリミテッド(28)
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
  • 嵯峨電機工業(19)
  • Qlight(14)
  • TAKAGI(高儀)(7)
  • EARTH MAN(4)
  • TRUSCO(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 三協リール(3)
  • 日機(3)
  • 因幡電機製作所(3)
  • 岩崎電気(2)
  • フジマック(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エーコー(1)
  • Caster(1)
  • タセト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(22)
  • 作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ

    作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)445質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445色温度(K)6500~7000電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mLED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
  • [マグネット式]LED照明灯 エスコ

    [マグネット式]LED照明灯

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    4日以内出荷
    スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
    付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED

    エスコ
    5,160税込5,676
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-2A材質アルミニウム全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコ

    AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
    付属品50mm固定ホルダー×2個仕様二重絶縁構造エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ

    [充電式] 作業灯・本体/LED

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)質量(g)300消費電力(W)4.7電源電圧(V)100防爆構造なし光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ

    [充電式] 作業灯・本体/LED

    エスコ
    57,100税込62,810
    1個
    翌日出荷
    最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
    付属品収納バッグ仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ質量(kg)8.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3電源電圧(V)100保護等級IP55光色白色明るさ(最大)4000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコ

    AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型

    エスコ
    22,600税込24,860
    1台
    翌日出荷
    100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
    付属品万能フッカー仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)材質塩化ビニル樹脂質量(g)1900周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし全長(m)10コード長さ(m)1.6定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000フックあり設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED発光方式片面連結可否エコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ

    エスコ
    7,890税込8,679
    1台
    翌日出荷
    クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
    付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1台
    翌日出荷
    ※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
    仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能全長(mm)209質量(kg)1.2電源電圧(V)18保護等級IP54フックあり光色白色明るさ350~2000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    20,200税込22,220
    1台
    翌日出荷
    付属品バッテリー,充電器仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器全長(mm)276質量(kg)1.9電源電圧(V)18保護等級IP65光色白色明るさ700~4000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具 エスコ

    [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
    付属品三脚仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13材質全長(mm)153質量(g)942
  • 作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ

    作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ

    エスコ
    29,100税込32,010
    1台
    翌日出荷
    。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
    付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否
  • 作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ

    作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ

    エスコ
    55,300税込60,830
    1台
    翌日出荷
    。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    37,800税込41,580
    1台
    翌日出荷
    付属品ACコード・アダプタ(三脚用)仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍全長(mm)323質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2.9電源電圧(V)100保護等級IP65設置場所屋外光色白色明るさ1000~10000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ

    作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ

    エスコ
    45,300税込49,830
    1台
    翌日出荷
    マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
    付属品ソフトキャリングケース仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製全長(mm)300質量(kg)3.4電源電圧(V)100保護等級IP65バッテリー容量(Ah)8.8設置場所屋外マグネットあり光色電球色明るさ1900lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100V/ 50W 電球 黒 エスコ

    AC100V/ 50W 電球 黒

    エスコ
    31,200税込34,320
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
    仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
  • AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコ

    AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m

    エスコ
    40,500税込44,550
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ

    [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
    付属品USBケーブル仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    41,300税込45,430
    1台
    翌日出荷
    EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    39,500税込43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W エスコ

    作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W

    エスコ
    20,200税込22,220
    1台
    4日以内出荷
    夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
    寸法(mm)約300×221×270(H)質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2芯フックあり使用場所屋内外配光角度(°)約100~290明るさ(Lm)10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED 連結型 AC100V/9W エスコ

    作業灯/LED 連結型 AC100V/9W

    エスコ
    17,600税込19,360
    1台
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート全長(mm)820質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz兼用)消費電力(W)9コード長さ(m)5寸法(Φ×mm)62×820LED色白昼色連結数最大15灯まで明るさ(Lm)1260電球の種類LED
  • AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ エスコ

    AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ

    エスコ
    24,400税込26,840
    1台
    翌日出荷
    色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
  • AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-1A材質ポリカーボネート全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)3スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 60W 作 業 燈 [10mコード] エスコ

    60W 作 業 燈 [10mコード]

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    4日以内出荷
    360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
    仕様手元スイッチ付エスコ品番EA815LC-3全長(mm)338質量(g)1150電源(V)AC100消費電力(W)60スイッチありコード長さ(m)10電球TD型60W耐震電球電線仕様VCT、0.75mm2×2心明るさ(Lm)790発光方式全方向

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ