絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
  • 防水(2)
  • 防浸(2)
  • 防雨(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(72)
  • 日動工業(61)
  • 嵯峨電機工業(60)
  • ハタヤリミテッド(42)
  • ANTEL(37)
  • JEFCOM(ジェフコム)(32)
  • TAKENOW(28)
  • GENTOS(23)
  • トライメイト(19)
  • KTC(15)
  • Qlight(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • ELPA(12)
  • オーム電機(11)
  • 岩崎電気(10)
  • TRUSCO(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機

    金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用

    日機
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
  • AC/DCアダプター  出力電圧DC24V 1A 日機

    AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A

    日機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
    入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24ケーブル長(m)1.8プラグ形状出力:DC25mm
  • 拡張マグネット NLB-Vシリーズ用 日機

    拡張マグネット NLB-Vシリーズ用

    日機
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    強力なネオジウム磁石を採用した、LEDハンディライトNLBシリーズ専用のマグネットオプションです。 本製品をNLBシリーズ(別売り)に取り付けることで、本体の背面マグネットだけでは設置しにくいスペースの限られた金属部や壁面などでも使用できます。
    マグネットネオジウム磁石
  • 連結式LED照明 日機

    連結式LED照明

    日機
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    防水性能は防雨より高い保護等級IP65で、雨でも問題なく屋外常設の照明としてご使用いただけます。
    用途屋内外駐車場、トンネル工事、道路工事、土木現場、建築現場など高さ(mm)50奥行(mm)50電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(ただし、氷結しないこと)保護等級IP65色温度5700Kケーブルプラグ付き5mケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機

    吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
    取付径(Φmm)20取付ねじ2-M4付属品M4×6L4本
  • L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機

    L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用

    日機
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、壁面などへの取付に便利なL字構造となっております。
    取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P27(下穴)取付ねじ2-M4付属品M4×6L4本
  • 角度調整取付金具 NLFシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLFシリーズ用

    日機
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)取付ねじ2-M4角度調整範囲±45°
  • 角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用

    日機
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°
  • 樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用 日機

    樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用

    日機
    929税込1,022
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
  • 取付マグネット NLUPシリーズ用 日機

    取付マグネット NLUPシリーズ用

    日機
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    34日以内出荷
    LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。
    外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入りマグネットネオジウム磁石
  • 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機

    筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 充電式LEDハンディライト用エンドマグネット 日機

    充電式LEDハンディライト用エンドマグネット

    日機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用しております。
    用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74エコロジー商品省エネ
  • 連結式LED作業灯 NLPWシリーズ 日機

    連結式LED作業灯 NLPWシリーズ

    日機
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨フックフック材質(本体)PC(ポリカーボネート)取付方式吊り下げフックケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65プラグアース付き防雨型電源(AC V)100~120(50/60Hz)色温度(K)5700カバー色乳白色演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ 日機

    充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ

    日機
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
    用途工作機械の機内照明など電球の種類LED設置場所屋内用特殊用途防水付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)使用温度(℃)-10~40保護等級IP67色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ