絞り込み
ブランド
  • 日機
  • 嵯峨電機工業(16)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 川口電機製作所(6)
  • 日動工業(4)
  • 岩崎電気(3)
  • LED LENSER(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Beruf(2)
  • GENTOS(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • プロドーグ(1)
  • 三協リール(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • SMT(1)
  • スリーアールソリューション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • 金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機

    金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用

    日機
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
  • AC/DCアダプター  出力電圧DC24V 1A 日機

    AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A

    日機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
    ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240プラグ形状出力:DC25mm
  • 拡張マグネット NLB-Vシリーズ用 日機

    拡張マグネット NLB-Vシリーズ用

    日機
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    強力なネオジウム磁石を採用した、LEDハンディライトNLBシリーズ専用のマグネットオプションです。 本製品をNLBシリーズ(別売り)に取り付けることで、本体の背面マグネットだけでは設置しにくいスペースの限られた金属部や壁面などでも使用できます。
    マグネットネオジウム磁石
  • 樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用 日機

    樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用

    日機
    929税込1,022
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
  • 吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機

    吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
    付属品M4×6L4本取付ねじ2-M4取付径(Φmm)20
  • L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機

    L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用

    日機
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、壁面などへの取付に便利なL字構造となっております。
    付属品M4×6L4本取付ねじ2-M4取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P27(下穴)
  • 角度調整取付金具 NLFシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLFシリーズ用

    日機
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ねじ2-M4角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)
  • 角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用

    日機
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)
  • 取付マグネット NLUPシリーズ用 日機

    取付マグネット NLUPシリーズ用

    日機
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    34日以内出荷
    LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。
    付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入り外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8マグネットネオジウム磁石
  • 充電式LEDハンディライト用エンドマグネット 日機

    充電式LEDハンディライト用エンドマグネット

    日機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用しております。
    用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74エコロジー商品省エネ

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ部品