絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(4)
明るさ(Lm)
  • 8000~9000未満(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 50~60未満(2)
コード長さ(m)
  • 10(1)
10
防水性能
  • 防水(1)
  • 防雨(2)
防水・防雨
芯数
  • 2芯(3)
2芯
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(73)
  • ハタヤリミテッド(31)
  • TRUSCO(18)
  • NEXcell(7)
  • タイカツ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • スイデン(4)
  • 富士倉(4)
  • エスコ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • キタムラ産業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • WING ACE(2)
  • グリーンクロス(2)
  • 矢田電気(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ユニックス[照明](2)
  • シャープ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
  • LEDアイ作業灯 50W 200~220V 岩崎電気

    LEDアイ作業灯 50W 200~220V

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯 岩崎電気

    LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付仕様【バイス・ホルダ】アルミダイカスト質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)50定格入力電圧(V)100V専用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上ランプ本体:白塗装 / ホルダバイス:赤周波数50/60Hz共用保護等級IP43光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)170光束(Lm)8500グリーン購入法適合ガードステンレス耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • アイ 作業灯 岩崎電気

    アイ 作業灯

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
  • 作業灯(投光器)270W 岩崎電気

    作業灯(投光器)270W

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    芯数2プラグ2P125V15A電源タイプ電源コード式
  • 作業灯(投光器)180W 岩崎電気

    作業灯(投光器)180W

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-2885プラグ2P125V15A電源タイプ電源コード式キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • アイ 作業灯 S0 作業灯 岩崎電気

    アイ 作業灯 S0 作業灯

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。ホルダと接続具のかん合隙間及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
    付属品GS6ガード、F4バイス付、プラグ+5mコード+ランプ付仕上:赤タイプ450W口金E39ランプセットランプ:RF110V450WH使用場所屋外・屋内用適合ランプ大きさ:4500W(屋外投光用アイランプ)
クランプ式投光器