絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
コネクタ形状
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ロジック
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(684)
  • サンワサプライ(524)
  • エレコム(325)
  • BUFFALO(バッファロー)(324)
  • RS PRO(148)
  • 変換名人(128)
  • アイネックス(116)
  • サンワダイレクト(98)
  • エスコ(90)
  • エスエスエーサービス(62)
  • PANDUIT(パンドウイット)(59)
  • オーム電機(53)
  • トライメイト(44)
  • 冨士電線(東京)(38)
  • ダイヤトレンド(37)
  • ホーリック(31)
  • カモン(31)
  • MCO(30)
  • JTT(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nintendo Switch対応 有線LAN/USB変換アダプター ロジック

    Nintendo Switch対応 有線LAN/USB変換アダプター

    ロジック
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ。。
    用途LAN-USB変換用に仕様Jambo Frame:最大サイズ4KBブラック質量(g)27規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1ケーブル長(m)0.165(USB部含む)対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59ケーブル長(mm)165(USB部含む)アズワン品番65-2350-72データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB端子Aタイプメス形状RJ-45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
ケーブル