絞り込み
ブランド
  • LB LUSEM
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(840)
  • RS PRO(784)
  • サンワサプライ(570)
  • BUFFALO(バッファロー)(544)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(359)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(352)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(218)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エスコ(161)
  • サンワダイレクト(105)
  • PANDUIT(パンドウイット)(90)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(83)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(59)
ケーブル長(m)
  • 100以上(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(1)
  • HDMI(メス) - DVI(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(1)
  • 色ブラック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI Opticalケーブル用DVIジェンダー LB LUSEMHDMI Opticalケーブル用DVIジェンダーLB LUSEM
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
HDMI OpticalケーブルのHDMIジェンダーとDVIジェンダーとの取り換えが可能です。 外部給電用USBケーブルも付属しています。
付属品外部給電用USBケーブル適合機種DVI-D シングルリンク端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機コネクタ形状DVIオス - HDMIメス機能HDR対応伝送速度(Gbps)32.4対応解像度1920×1200オス形状DVIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル LB LUSEMDP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブルLB LUSEM
99,980税込109,978
1本(100m×100m)
4日以内出荷
従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。仕様側圧性能50kg適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機張力(kg)50コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応ケーブル外径(Φmm)4.5許容曲げ半径(mm)6被覆TPU(屋外用)電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K 60fps対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
ケーブル