絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(6)
  • 3~5未満(2)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(2)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(C)(オス)(1)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(D)(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(6)
  • 色ブラック(6)
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(842)
  • RS PRO(775)
  • サンワサプライ(549)
  • BUFFALO(バッファロー)(524)
  • ダイヤトレンド(425)
  • エレコム(327)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(222)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(160)
  • サンワダイレクト(112)
  • LINDY(109)
  • 日本製線(99)
  • エスコ(95)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(80)
  • ATEN(78)
  • エスエスエーサービス(71)
  • 冨士電線(東京)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIマイクロ端子ケーブル SONY(ソニー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIマイクロ端子ケーブル

    SONY(ソニー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIマイクロ端子(19ピン-TypeDコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に24Kメッキを採用し、高い信頼性と耐久性を実現。経年変化による伝送品質の劣化を防止
    コネクタ形状HDMIタイプDオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ) SONY(ソニー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ)

    SONY(ソニー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムな設計で省スペースな配線 HDMI端子搭載テレビやBDレコーダーなどにすっきり配線 新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
    変換タイプオス - オスコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオスケーブルタイプスタンダードタイプHDMI規格ハイスピードシールド2重シールド対応解像度Full HD(1080p)対応機能HEC対応、3D対応伝送速度(Gbps)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネット対応 プレミアム HIGH SPEED HDMIケーブル SONY(ソニー)

    イーサネット対応 プレミアム HIGH SPEED HDMIケーブル

    SONY(ソニー)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    プレミアムHDMIケーブル認証取得で4K 60P/4K HDR映像にも対応 従来より高速になった4K時代の伝送信号を確実に伝えるため、芯線に信頼性の高いAWG30銅撚り線を採用しました。 遮蔽性の強い3重シールド構造採用 振動に強く高級感のあるプラグ部 継ぎ目のないシームレス亜鉛ダイカストプラグ オーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 HDMIイーサネットチャンネル対応
    機能HEC対応、3D対応、Deep color対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K 60fps対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIミニ端子ケーブル SONY(ソニー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIミニ端子ケーブル

    SONY(ソニー)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIミニ端子(19ピン-TypeCコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実演し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
    コネクタ形状HDMIタイプCオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • シューオーディオ延長ケーブル SONY(ソニー)

    シューオーディオ延長ケーブル

    SONY(ソニー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    XLRアダプター「XLR-A4」などをカメラ本体のマルチインターフェース(MI)シューから延長接続ができるシューオーディオ延長ケーブル
  • アダプターケーブル SONY(ソニー)

    アダプターケーブル

    SONY(ソニー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    マルチ端子<->A/Vリモート端子に変換。A/Vリモート端子対応のアクセサリーを2013年発売のハンディーカム(マルチインターフェイスシュー搭載モデル)で使用するためのアダプタケーブル。
  • RX0用レリーズケーブル SONY(ソニー)

    RX0用レリーズケーブル

    SONY(ソニー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    DSC-RX0をサブカメラとしてメインカメラと接続し、異なる2つのコンテンツの同時撮影を実現するレリーズケーブル
  • イーサネット対応 プレミアム HIGH SPEED HDMIケーブル SONY(ソニー)

    イーサネット対応 プレミアム HIGH SPEED HDMIケーブル

    SONY(ソニー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    プレミアムHDMIケーブル認証取得で4K 60P/4K HDR映像にも対応 従来より高速になった4K時代の伝送信号を確実に伝えるため、芯線に信頼性の高いAWG30銅撚り線を採用しました。 遮蔽性の強い3重シールド構造採用 外来ノイズに強いプラグ部 継ぎ目のないシームレス亜鉛ダイカストプラグ オーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 HDMIイーサネットチャンネル対応
    機能HEC対応、3D対応、Deep color対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K 60fps対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スリムタイプ) SONY(ソニー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スリムタイプ)

    SONY(ソニー)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 HDMI端子搭載テレビなどにすっきり接続 高品質AWG34銅撚り線を採用し、細いケーブルを実現 業界標準規格・HDMI端子(19ピン標準コネクター)←→HDMI端子(19ピン標準コネクター) 独自開発の金属シールドシェル構造により高遮断性を実現。外来ノイズの影響を受けにくくしました プラグ先端の端子への微振動の伝搬を避けるメタル(アルミ)グリップを採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
    コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
ケーブル