ブロードウォッチ4日以内出荷
・ 内蔵型 2.5/3.5 インチの SATA ハードディスクや SSD ドライブを USB に変換して接続できます。・ 付属の外部電源に接続で最大 6TB までの大容量。・ USB3.0 準拠で最大 5Gbps の転送速度。UASP(加速プロトコル)サポート。
用途・重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ・データ移行やドライブの複製に最適付属品SATA USB 変換アダプター、AC アダプター(質量(g)約25電源(外部電源不使用時)5W 以下対応ドライブ:2.5/3.5インチハードディスクインターフェースUSB:3.0 準拠、ハードディスク側:SATAケーブル長(cm)約22転送速度(Gbps)最大:5