絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,342件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック

    金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

    コンドーテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
    用途金型交換、穴径の小さいもの等に端末仕様フック付
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

    大洋製器工業
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
  • 捻込シャックル 電気メッキ 下谷金属

    捻込シャックル 電気メッキ

    下谷金属
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    捻じ込み式のシャックルです。
    用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。表面処理電気メッキ
  • 1.5 ton/M12 シャックル(ステンレス製) エスコ

    1.5 ton/M12 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638F-56材質ステンレスねじ径M12使用荷重(t)1.5
  • 1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
  • スナップフックシャックル(ステンレス製) 水本機械製作所

    スナップフックシャックル(ステンレス製)

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
    用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
  • 大内径リンク 大洋製器工業

    大内径リンク

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
    用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ

    ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
    用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
  • シャックル タジマツール(TJMデザイン)

    シャックル

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    さまざまな工具をロープに接続できます。タジマ独自のゆるみ止め機構付。
    用途スマートザイル ジャバラ式用交換部品材質亜鉛合金(ZDC2)ピン径(Φmm)4
  • マスターリンク アイタイプ 象印チェンブロック

    マスターリンク アイタイプ

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    用途マスターリンクとして。材質スチール
  • パッドアイ ステンレス製 水本機械製作所

    パッドアイ ステンレス製

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。トラスコ品番849-0917材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30寸法d(mm)4.2寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所

    つば付リングボルト (ステンレス製)

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • A型シンブル(ステンレス製) 水本機械製作所

    A型シンブル(ステンレス製)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • 強力型滑車 シーブ鋳物製 スリーエッチ

    強力型滑車 シーブ鋳物製

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    仕様含油メタル入材質スチール
  • 玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業

    玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
    用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(kg)300破断荷重(kN)17.7ワイヤー径(a)(Φmm)6アイ寸法(mm)150
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業

    JIS4等級ベルトスリング

    オーエッチ工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3等級と比較し最大使用荷重25%UP
    材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    ¥72~税込¥79~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リング 25mm 18本入 ベロス

    二重リング 25mm 18本入

    ベロス
    ¥229税込¥252
    1枚(18本)
    当日出荷
    用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9189材質本体:鉄線・ニッケルメッキ色シルバー
  • 溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付

    ラクテム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • 溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム

    溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ

    ラクテム
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付

    YKK
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥36~税込¥40~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 旗スイベルフック 真鍮製 AIOULE(ふじわら)

    旗スイベルフック 真鍮製

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
    材質真鍮種類スイベルスナップ
  • ガイロカンX AIOULE(ふじわら)

    ガイロカンX

    AIOULE(ふじわら)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
    種類その他金具使用ロープ径(mm)~7
  • マガタマフック ステンレス モノタロウ

    マガタマフック ステンレス

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のマガタマフックです。 D型金具への接続に非常に便利です。
    用途ジョイント金具として材質SUS316種類アイスナップ寸法L(mm)50寸法D(mm)7.5寸法E(mm)10寸法D1(mm)2寸法W(mm)24参考使用荷重(kN)0.2
  • 金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック メイワパーツ

    金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック

    メイワパーツ
    ¥489税込¥538
    1パック(50個)
    当日出荷
    ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
    材質鉄幅(mm)16.5全長(mm)28.5種類Sカン線径(Φmm)2.3表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • 両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)35等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)1.25JIS規格JIS3等級最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
  • フレキシブルバキュームリフター H&H

    フレキシブルバキュームリフター

    H&H(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)690耐荷重(kg)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95
  • 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック

    枠式ターンバックル(両ハッカー)

    コンドーテック
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • JISシャックル M級 ドブ BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BC

    大洋製器工業
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
  • ステンレス リング WAKI(和気産業)

    ステンレス リング

    WAKI(和気産業)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    チェーンの連結などにお使いください。
    材質ステンレスSUS304種類リンク寸法A(mm)6
  • ステンレスアイナット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスアイナット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
  • M8x13mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M8x13mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    ¥135税込¥149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-2ねじ径(mm)M8表面処理亜鉛メッキ
  • ボールチェーン 日本緑十字社

    ボールチェーン

    日本緑十字社
    ¥959~税込¥1,055~
    1組(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • リキドーブロック1車シャックルタイプ AIOULE(ふじわら)

    リキドーブロック1車シャックルタイプ

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
    車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

    シライ(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8~9
  • SUS製アイボルト ホシモト

    SUS製アイボルト

    ホシモト(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーキャッチ 水本機械製作所

    ワイヤーキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー