絞り込み
ブランド
- 二宮電線工業
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,679)
- Panasonic(パナソニック)(2,561)
- RS PRO(2,207)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- エスコ(1,920)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,507)
- 神保電器(1,329)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,294)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,078)
- ELPA(718)
- 明工社(541)
- AMPHENOL(378)
- オーム電機(376)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(298)
- TRUSCO(293)
- 未来工業(293)
- TERADA(寺田電機製作所)(289)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

シリコーンゴム絶縁電線 SR
二宮電線工業¥2,198~税込¥2,418~1本(10m)ほか5日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。用途180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。色白使用温度範囲(℃)-55~180定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線
二宮電線工業¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。種別より線色淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ニッケル導体シリカガラス編組電線
二宮電線工業¥17,980~税込¥19,778~1本(10m)ほか5日以内出荷耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。色茶使用温度範囲(℃)0~400材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープRoHS指令(10物質対応)対応編組絶縁体:シリカガラス編組材質(導体)ニッケル線
耐屈曲K熱電対用補償導線
二宮電線工業¥69,980税込¥76,9781巻(100m)6日以内出荷JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。色青長さ(m)100芯数2導体断面積(mm2)0.5仕上外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料