絞り込み
ブランド
  • 二宮電線工業
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,470)
  • エスコ(1,242)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(992)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
  • RS PRO(549)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(269)
  • タカチ電機工業(258)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業

    ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線

    二宮電線工業
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
    種別より線淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 耐屈曲K熱電対用補償導線 二宮電線工業

    耐屈曲K熱電対用補償導線

    二宮電線工業
    69,980税込76,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
    用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。長さ(m)100芯数2導体断面積(mm2)0.5仕上外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料