9ページ目: 電気材料

34,380件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    70税込77
    1個ほか
    当日出荷
    材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~40
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 モノタロウ

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻(100m)
    当日出荷
    UL規格認定品です。
    用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード付きプログラムタイマー リーベックス

    コード付きプログラムタイマー

    リーベックス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
    用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1コード長さ(m)1.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    809税込890
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • ケーブルプロテクター 20mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 20mmケーブル用

    大研化成工業(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。
  • 防雨埋込スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    防雨埋込スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
    仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(11件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛防雨コンセント

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントJIS規格防雨形
  • 自在ブッシュ デンカエレクトロン

    自在ブッシュ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10本)
    当日出荷
    開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
    材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
  • コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    種別金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルマット クリーンテックス・ジャパン

    ケーブルマット

    クリーンテックス・ジャパン(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
    用途ケーブル転倒防止マット材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約10イエロー・ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
  • 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    579税込637
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    材質ナイロン66使用ねじM4
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • フルカラーモダンプレート3コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダンプレート3コ用(ミルキーホワイト)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミルキーホワイトプレート形状1連3コ用
  • コードステッカー ELPA

    コードステッカー

    ELPA(4件のレビュー)
    721税込793
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
  • RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
  • 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

    DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
    879税込967
    1箱(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングスリーブ ELPA

    リングスリーブ

    ELPA(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)10定格電流(A)最大20
  • ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型 未来工業

    ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型

    未来工業(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20枚)
    当日出荷
    取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
    長さ(mm)100(結束部)形状小判形
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
    用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
  • 1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス

    1回だけ入切デジタルプログラマー

    リーベックス(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
    材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32設定時間1分間~24時間動作回数1回時間設定単位1分
  • トライアングルマルチタップ 正和電工

    トライアングルマルチタップ

    正和電工(19件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業

    プロテクティブベント PMFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付

    TRUSCO(6件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • 埋込取付枠 金属枠 神保電器

    埋込取付枠 金属枠

    神保電器(5件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
  • 屋外用プログラムタイマー リーベックス

    屋外用プログラムタイマー

    リーベックス(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
    用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどにコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500コード長さ(cm)40時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
  • ロックタイ 屋内用 オーム電機

    ロックタイ 屋内用

    オーム電機(1件のレビュー)
    90税込99
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
    使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料