電気材料 :「ハウジングクランプ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4
使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構!
透明ハウジングで安心・安全!
単線、より線、ストランド線の混在使用OK!
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線!
PSEマーク取得製品
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)
定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)
適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ。Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照)。ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5836
アズワン品番65-7775-37
1袋(1400個)
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。