電気材料 :「差し込み器具」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
差し込み部をカバー
用途お子様の危険防止対策に
材質本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)45
高さ(mm)100
材質(本体)ナイロン
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様極配置:引掛形→平刃形
色白
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V
容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5(障害物のない場合)
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください
使用場所住宅、事務所などの屋内
強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
関連資料(1MB)
1本
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
関連資料(1.03MB)
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)
定格AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.5
使用電池単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
色(本体)アイボリー
動作距離(m)約5
レール長さ(m)0.5
1個
¥6,457
税込¥7,103
3日以内出荷
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)
定格AC100V 15A 合計1500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.6
色(本体)アイボリー
レール長さ(m)0.5
1個
¥2,944
税込¥3,238
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。