カテゴリ
すべてのカテゴリ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
(13)
絞り込み
ブランド
ワゴジャパン
(6)
JAPPY
(4)
ニチフ
(1)
ユーボン
(1)
セルパック
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
再生紙使用マーク適合
(1)
商品レビュー
以上
(10)
以上
(10)
以上
(10)
以上
(10)
価格
1,500円以下
(9)
1,500-10,000円
(12)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
"WAGO 222"
電気材料
:「WAGO 222」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
商品豆知識
電気のおはなし
回路とは
回路の種類
交流回路とは
直流回路とは
並列回路とは
直列回路とは
分岐回路とは
遮断回路とは
電気回路と関係のある法律とマーク
もっと見る
13
件中 1~13件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
(13)
カテゴリ:
電気材料
すべて解除
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン
(51件のレビュー)
¥
609~
税込
¥
670~
1パック(10個)
ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途
各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm
2
より線/0.08~4.0※mm
2
※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
バリエーション一覧へ(7)
ワンタッチコネクタ
JAPPY
(13件のレビュー)
¥
759~
税込
¥
835~
1箱(5個)
ほか
当日出荷
定格
32A/400V
適合電線
単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm
2
/より線0.08~4.0mm
2
バリエーション一覧へ(9)
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン
(66件のレビュー)
¥
699~
税込
¥
769~
1箱(10個)
ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途
ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
バリエーション一覧へ(9)
ワンタッチコネクター
JAPPY
(13件のレビュー)
¥
839
税込
¥
923
1箱(10個)
ほか
当日出荷
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
引出し線長さ(mm)
10
材質
導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレーレバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm
2
より線/0.08~4.0※mm
2
※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
バリエーション一覧へ(3)
差込みコネクターWGZシリーズ
ワゴジャパン
(2件のレビュー)
¥
159~
税込
¥
175~
1個(5個)
ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)
12~14
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)
4.2
適合電線径(Φmm)
(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク
適合
バリエーション一覧へ(12)
ワンタッチコネクタ WFシリーズ
ユーボン
(1件のレビュー)
¥
879~
税込
¥
967~
1袋(10個)
ほか
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
32
材質
スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
適合電線
単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm
2
、7本より線~2.5mm
2
、むき出し長さ10mm
バリエーション一覧へ(3)
差込形電線コネクタ
ニチフ
(136件のレビュー)
¥
139~
税込
¥
153~
1袋(5個)
ほか
当日出荷
から
翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
バリエーション一覧へ(19)
ライティングコネクター
ワゴジャパン
(9件のレビュー)
¥
4,998~
税込
¥
5,498~
1箱(100個)
ほか
当日出荷
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途
仮設工事や照明配線などに最適です。
定格電流(A)
20/24
引出し線長さ(mm)
9~11
材質
導電部/電気銅スズメッキ
種類
差込形電線コネクタ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
連続使用温度(℃)
(最高)105
材質(スプリング)
ステンレス鋼
バリエーション一覧へ(6)
ワンタッチコネクタ
JAPPY
(8件のレビュー)
¥
1,198~
税込
¥
1,318~
1箱(10個)
ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)
300(電気用品適合)、450(JIS適合)
バリエーション一覧へ(7)
差込形コネクタ
JAPPY
(24件のレビュー)
¥
918~
税込
¥
1,010~
1箱(50個)
ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)
(銅)1.6、2.0
バリエーション一覧へ(6)
イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット
セルパック
¥
2,998
税込
¥
3,298
1個
翌々日出荷
から
6日以内出荷
本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られていますカバー内部にポリウレタンジェルが封入されていますジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しませんコネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供コネクターとケースがセット、現場で即施工カバーの施工は工具が不要耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能シリコン含有せず、各種産業への応用が可能カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)コンパクトなデザイン
その他
納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入)
バリエーション一覧へ(12)
GelBOX
ワゴジャパン
¥
5,498~
税込
¥
6,048~
1箱(2個)
ほか
3日以内出荷
から
7日以内出荷
事前にゲル入りで即使用可能 シリコンフリーのゲル コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 再開封・再施工が可能 ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
用途
WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用
最高使用温度(℃)
連続:105
動作周囲温度(℃)
-55~85
絶縁抵抗
5MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX8(水没状態でも保護)
電圧(kV)
定格サージ:2.5
バリエーション一覧へ(8)
ワンタッチコネクタ
ワゴジャパン
¥
2,698~
税込
¥
2,968~
1箱(50個)
ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(5)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材
電気材料
おすすめ人気ランキング
wago コネクタ
wago
wago 端子
wago 工具
wago ペンチ
wago 端子 台
ジーベック 2222