絞り込み
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(12)
- 油(7)
- 空気(28)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
材質
- ゴム(2)
- スチール(2)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(27)
- 黄銅(真鍮)(6)
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0.3(174)
- 0.4(72)
- 0.5(111)
- 0.6(74)
- 0.7(256)
- 0.8(532)
- 0.9(313)
- 0.98(66)
- 1(1,541)
- 1.4(53)
- 1.5(797)
- 1.6(79)
- 2(111)
- 3(111)
- 3.5(67)
- 4.5(50)
- 5(74)
- 7.5(53)
- 10(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- CEJN(セイン)(14)
- エスコ(6)
- 潤工社(5)
- ニッタ(5)
- WTB(5)
- フロウエル(5)
- アオイ(3)
- 三洋化成(2)
- 弘進ゴム(1)
- 十川産業(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ブレードホース
(137件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
SKジェットホース
三洋化成(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から6日以内出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50材質極軟質ナイロン形状ストレート使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
スーパーフレックス
アオイ¥5,498~税込¥6,048~1巻4日以内出荷から11日以内出荷材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥1,697~税込¥1,867~1個当日出荷から42日以内出荷U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用(高圧タイプ)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
U-フレックスチューブ
アオイ¥1,598~税込¥1,758~1巻4日以内出荷から10日以内出荷材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
アンチ・スパークストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。全長(m)50使用温度範囲(℃)-20~60材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強色黒使用流体空気特性難燃性
ストレートホースキット
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。流体温度(℃)-20~60色青接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥6,499~税込¥7,149~1個翌々日出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70材質難燃性樹脂使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
ストレートホースキット eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
S ナイロンコイルチューブ
ニッタ¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
ストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷から翌々日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強色青使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
ウレタンコイルチューブ
アオイ¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部。への無理がかかりません。 。伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU色黒使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
SH耐油ブレードホース
三洋化成¥28,980税込¥31,8781巻3日以内出荷から6日以内出荷種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸色ピンク使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
極軟質ナイロンチューブ AS4
潤工社¥1,302~税込¥1,432~1巻当日出荷から翌々日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥15,301税込¥16,8311個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久性、柔軟性
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥10,256~税込¥11,282~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 火花による焼損に強いホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色黒使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
ユニオンティ
フロウエル¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンティシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
コイルホース(フィッティングカプラー付)
WTB¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質ポリウレタン色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用流体空気ホース寸法(mm)5×8コイル径(mm)42
糸巻きコイルホース
WTB¥5,985~税込¥6,584~1本当日出荷従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。用途一般生産工場材質ポリウレタン、特殊糸内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)(コイルホース)5×8最高使用圧力1.2Mpa外径(Φmm)8ホース取付口両端G1/4めねじ付
G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88材質真鍮全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20ねじ径G(PF)1”六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
フィッティングコイルホース
WTB¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1.2コイル径(mm)42
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社¥31,980税込¥35,1781セット(15巻)37日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性にすぐれています。ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ。集中潤滑機器用チューブ。塗装機器用チューブ。化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)1巻長さ(m)20使用流体空気・水、油RoHS指令(10物質対応)対応
マルチリンク メネジアダプター
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンク メネジアダプター
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981個34日以内出荷マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥52,980~税込¥58,278~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥51,980税込¥57,1781個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981個25日以内出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
極軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色黒適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルエアーホース
弘進ゴム¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調黒特性柔軟、耐候
帯電防止ストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥37,980~税込¥41,778~1巻翌々日出荷耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。材質ブレードEPDMゴム色ライトブルー使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)40最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気
ナット
フロウエル¥499~税込¥549~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)