絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(205)
- SMC(191,752)
- コガネイ(5,567)
- Festo(3,337)
- CKD(3,110)
- エスコ(2,254)
- RS PRO(1,949)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,782)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,123)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(451)
- フジキン(375)
- ニッタ(375)
- 潤工社(319)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(279)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ミストノズル
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1個14日以内出荷低圧微粒化技術:0.25Mpa程度の低エア圧でザウター平均粒子径を約6μmに微粒化。2流体式ノズル:ノズル内部で圧縮空気と液体を混合し、微細なミストを生成する内部混合方式。低騒音化:独自の静音化技術により、従来ノズルに比べて大幅な静音化と省エアを実現。耐候性:PPS樹脂を使用しており、優れた耐候性やフッ素樹脂に匹敵する耐薬性。噴霧角度:90°、80°、60°、50°の4種類用途加湿: 工場やオフィスの加湿に利用され、静電気対策やクリーンルームの環境維持に貢献 冷却: 屋外での気化冷却や、工業用機器の冷却に使用可能 除塵: 粉塵の抑制や除去に効果的で、作業環境の改善に寄与 エンターテインメント:空間演出にスモークの代替として、没入体験を提供供給方式液加圧RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷充電ミニドライバー EZ1D11用 USB充電ケーブル長さ(cm)50USBTypeA to TypeB
圧力センサ 相対
Panasonic(パナソニック)¥42,580税込¥46,8381個7日以内出荷パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減。デュアルディスプレイ圧力センサ仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:0.6 → 5 V, 2.4 → 20 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●動作温度 Max:+50℃●コード番号:914-8381アズワン品番65-7310-23
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース