空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:80mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 63 mm、ストロークは 180 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =20mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9332アズワン品番65-7906-99
エアレギュレータ R24シリーズ G 1/2 180m3/hNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250アズワン品番65-7905-23ポートねじの種類G 1/2
真空パッド フラット 120mm ニトリルゴムNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren M / 58300 シリーズ真空カップです。サクションカップの直径は 120 mm です。このフラット真空カップは、柔軟な材質でほとんど動きません。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです
仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:120mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:180N●コード番号:220-3878アズワン品番65-7965-26
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3