カテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- その他(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- SMC(4,088)
- CKD(416)
- ParkerTAIYO(62)
- New-Era(ニューエラー)(58)
- ニッタ(35)
- コガネイ(18)
- ULVAC(アルバック)(12)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- Festo(10)
- フジキン(9)
- 日之出化成(6)
- AirTAC(6)
- SK11(6)
- 岩田製作所(5)
- ベッセル(5)
- Burkert(ビュルケルト)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- カクイチ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(25)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「D20」の検索結果
特価

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~特価1個当日出荷から4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から5日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形を用意。外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ2~Φ4材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から10日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金
PISCO(ピスコ)¥199税込¥2191袋(2個)当日出荷から8日以内出荷形状隔壁タイプ用皿バネ座金使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク スリ割り無し一本ブランク
PISCO(ピスコ)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク
PISCO(ピスコ)¥2,490税込¥2,7391個4日以内出荷から8日以内出荷ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース