絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(1)
材質
  • スチール(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
ブランド
  • チヨダ
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,554)
  • CKD(2,539)
  • PISCO(ピスコ)(1,769)
  • エスコ(1,387)
  • 千代田通商(980)
  • SK11(553)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(444)
  • ニッタ(311)
  • AirTAC(259)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(230)
  • 近畿製作所(199)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • BeHAUS(174)
  • 八興(151)
  • NAC(長堀工業)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーアングル Pタイプ チヨダ

    フリーアングル Pタイプ

    チヨダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
    用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター チヨダ

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター

    チヨダ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。トラスコ品番129-5558材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム接続口径Rc3/8全長(mm)31.3適合チューブ外径(Φmm)10六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ チヨダ

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ

    チヨダ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。トラスコ品番130-0325材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム形状メイルエルボ接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース